電気工事士実技試験対策に使う商品

電気工事士実技試験対策に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ストリッパー」などの商品を紹介します。

VVFケーブル 正和電工
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工VVFケーブル1巻
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.33(15)
【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
【用途】屋内配線に。
【種類】電力ケーブル【芯数(C)】2【色】
お客様の声
用途: 電気工事士実技試験対策満足度: 5写真よりも、しっかりとしていて、良かったです。
プレートはずしキー Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電気工事士実技試験対策時満足度: 4近くの大型ホームセンターで探せで数店で探せども取り扱ってなく、こちらから購入しました。
これまでマイナスドライバーで行っていた作業も専用キーを使うことでより簡単に
確実に行えるようになりまいした。(マイナスドライバの場合、機器が破損する恐れがあり、ちょっとコツがいりました。)
2個は入らないので1個100円程度で販売されるとなお良いと思いました。
(これはパナソニックにいうべきことですが)
VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所)
販売価格(税別)4,6985,168税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MCC(松阪鉄工所)VA線ストリッパ (エコ)1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
【全長(mm)】1.6×2心・3心、2.0×2心・3心【質量(g)】758-7473【トラスコ品番】232【適合電線】220【適合JIS規格】VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形【適合電線径(Φmm)】JIS C 3342、JIS C 3605
お客様の声
用途: 電気工事士実技試験対策満足度: 5他社品と比較し、3本同時剥きが可能なのでこの商品にしました。
参加した技能講習会でも、以前は某社の青い商品のようでしたが、今回からはこの商品が推奨されていました。

電気工事士実技試験対策に使う商品」に関連する商品一覧

電気工事士の実技試験練習用の商品

電気工事士の実技試験練習用の商品

差込形電線コネクタ,フルカラー埋込ダブルコンセント