電気設備の点検保守作業時に使う商品

電気設備の点検保守作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ツールバッグ」などの商品を紹介します。

ツールバック モノタロウ
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウツールバック1個
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.38(81)
【特長】収納力バツグンの便利な工具バッグ ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。 外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。 開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
【用途】工具の運搬・保管に
【質量(kg)】0.8【材質(本体)】ポリエステル【耐荷重(kg)】20【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】410×240×270【ポケット数】(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所【外寸法・幅(mm)】410【外寸法・高さ(mm)】270【外寸法・奥行(mm)】240
お客様の声
用途: 電気設備の点検保守作業時満足度: 5大きいサイズが欲しい、内ポケットはなくても良い。
500×300×300
リストアラーム 長谷川電機工業
販売価格(税別)
13,880
税込15,268
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
長谷川電機工業リストアラーム1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
【用途】高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。
【仕様】警報開始距離6.6kV-60□【トラスコ品番】486-7432【周波数(Hz)】50/60【使用電池】コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)【アズワン品番】64-3881-59【音量(dB)】65【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】37×13×40
お客様の声
用途: 電気設備の点検保守作業時満足度: 5利き腕に着けて使用するので違和感がある。
本体を最小限にし、作業手袋にマジックテープで取付けるようにすれば違和感は少なくなると思います。
アラーム基盤を購入したいです。
漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形)1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【接続方式】ソルダレス端子(M5)【JIS規格】C8201-2-2 Anne×2【主な用途】JIS互換性形/OC付【接続可能電線(mm2)】8【動作時間】0.1秒以内【逆接続】【適合安全規格】電気用品安全法【フレーム(AF)】30【動作時間(s)】0.1以内
お客様の声
用途: 電気設備の点検保守作業時満足度: 31990年製ブレーカーの不良取替え用で購入しました。
ブレーカーの保護回路の動作不良で遮断しました。
内部回路が不良のとき誤動作しないようにしてほしい。
テストボタンで確認できるようにして欲しい。

電気設備の点検保守作業時に使う商品」に関連する商品一覧

電気設備点検作業時に使う商品

電気設備点検作業時に使う商品

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付,ケミソフト ブラック