工具の通販モノタロウ
使い方から探す
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電線管用接続部品
電線管用カップリング
電気配線の屋外延伸に使うおすすめ商品
電気配線の屋外延伸に使うおすすめ商品
「電気配線の屋外延伸に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「コルゲートチューブ」「ステンレス板」「収縮チューブ」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
61
~
¥
67
~
税込
(47種類の商品があります)
収縮チューブ
1パック(1m)
レビュー:
(793)
【特長】
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【特性】
ポリオレフィン樹脂
【連続使用温度(℃)】
2:1
【材質】
-55~125
【収縮完了温度(℃)】
70
【RoHS指令(10物質対応)】
110
【比率】
対応
【収縮開始温度(℃)】
絶縁
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
収縮チューブ
お客様の声
用途: 配線保護
満足度:
頻繁に使用しないので、短め、且つ安価でバリエーション豊かなモノタロウ収縮チューブは使い勝手がとてもいいです。
用途: 電気機器の配線保護
満足度:
電気機器の配線や部品の保護、絶縁に使用してます。価格も安く小分けで販売しているので用途に合わせて少量買えるので助かる
用途: 配線保護
満足度:
今まで絶縁テープを使用していたのですが、後々の事を考えて購入してみましたが、見た目も良くなり大変満足です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
299
~
¥
329
~
税込
(21種類の商品があります)
コルゲートチューブ
1本
レビュー:
(707)
【特長】
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
【用途】
配線整理に。
【使用温度範囲(℃)】
スリットタイプ
【材質】
難燃性ポリプロピレン
【RoHS指令(10物質対応)】
ブラック
【仕様】
-30~+110
【色】
対応
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
コルゲートチューブ
お客様の声
用途: 屋外電気配線の保護に使用
満足度:
以前に一回り細いものを使っていましたが、径が細いとコードを収めるのに苦労します。今回は7ミリ径を購入しましたが、汎用性が高く、目立たず配線保護ができる優れものです。近くのホームセンターで購入するより安価で助かります。
用途: 屋外電気配線の保護に使用
満足度:
むき出しだった屋外の電気配線の紫外線劣化対策として使用しました。既設配線への敷設であるため、スリット(切れ目)入りの本製品が都合よかったです。外装が固く比較的径が細い5ミリチューブのため、電気コードをスリット内に収めるのに慣れが必要でしたが、収まってしまえばテープ等で補強せずともしっかりコードをガードしてくれています。別にトルネード方式のチューブも用意しましたがそれよりも作業効率が良く、目的(電気線保護)にかなった製品でした。また、値段もホームセンターで買うよりもお得でした。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
309
~
¥
340
~
税込
(21種類の商品があります)
PVCプロテクター
1本
レビュー:
(70)
【特長】
床の配線保護に役立ちます。
【用途】
配線保護に。
【全長(mm)】
PVC
【仕様】
1000
【材質】
テープ無し
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
ケーブルモール
モール
お客様の声
用途: 配線隠蔽
満足度:
やや硬めの材質であるが、程よく反り、通常の環境下での使用では割れなどは発生しにくいと想定される。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
309
~
¥
340
~
税込
(11種類の商品があります)
光
ステンレス平板
1枚
レビュー:
(80)
【特長】
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
【用途】
遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
【比重】
平板
【粘着剤】
なし
【溶融点(℃)】
約7.70
【タイプ】
1427~1510
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
金属素材
ステンレス
ステンレスプレート
ステンレス薄板
お客様の声
用途: 屋外保護
満足度:
2枚購入したがどちらも角が少し曲がっていたので改善をお願いしたいです。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
639
~
¥
703
~
税込
から
(43種類の商品があります)
デンカエレクトロン
ビニールチューブ(黒)
1本
レビュー:
(39)
【特長】
汎用的なビニールチューブです。
【色】
黒
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
非収縮チューブ
お客様の声
用途: 電気配線の保護
満足度:
今の処不具合なく使わせてもらっていますが、欲ををいうと表面がもう少しなめらかだともっと使いやすと思います。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
3,698
~
¥
4,068
~
税込
から
出荷目安:22日
(19種類の商品があります)
富士電機
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
1個
レビュー:
(7)
【特長】
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
【付属品】
電磁接触器
【種類】
AC200
【リセット方式】
2-M4
【保護構造】
35
【適合レール幅(mm)】
2ヒートエレメントサーマルリレー付
【定格使用電圧(V)】
ケースカバーなし
【動作方式】
非可逆式
【取付ねじ】
手動
【ケースの有無】
ケースカバーなし
【操作方式】
直流操作形
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
モーター制御・インバータ・電磁開閉器
電磁開閉器(マグネットスイッチ)
電磁接触器
お客様の声
用途: 電気配線演習用
満足度:
DC24Vで補助接点のない2a2bが必要でしたが補助接点付でも使用できますので現状の継電器で使用します。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
199
~
¥
219
~
税込
から
(24種類の商品があります)
星和電機(SEIWA)
エスシーロック 難燃タイプ
1個
レビュー:
(12)
【特長】
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
【材質】
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
ケーブル整理用品
ケーブルクランプ
お客様の声
用途: 電気配線の屋外延伸
満足度:
簡単、目立たず、確実に作業ができました。今回は配線が細かったのでもう少し小型の方が良かったかも。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
149
~
¥
164
~
税込
から
(68種類の商品があります)
未来工業
プラモール付属品 エンド
1個
レビュー:
(2)
【特長】
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
ケーブルモール
接合ユニット
お客様の声
用途: 露出電気配線の隠蔽
満足度:
カベシロの次によく使うミルキーホワイトがないのが痛い。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
73
~
¥
80
~
税込
(11種類の商品があります)
未来工業
コンビネーションカップリング
1個
レビュー:
(8)
【特長】
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
【適合規格】
ベージュ
【色】
PSE
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電線管用接続部品
電線管用カップリング
お客様の声
用途: 屋外電気配線
満足度:
VE PFなど使用して配管する場合、よく出番がある材料です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
899
~
¥
989
~
税込
から
(16種類の商品があります)
ユタカメイク
UVシルバーシート #3000
1枚
レビュー:
(40)
【特長】
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
【用途】
機械カバー、養生用シートなど。
【引張強度(N/50mm)】
90
【形状】
プラスチックハトメ
【厚さ】
折りたたみタイプ
【伸度(%)】
シルバー
【シート厚さ(mm)】
#3000
【ハトメピッチ(cm)】
ポリエチレン(PE)
【RoHS指令(10物質対応)】
縦19.6、横17.5
【材質(ハトメ)】
縦683、横600
【ハトメ内径(Φmm)】
0.22
【種別】
ポリエチレン(PE)
【色】
12
【特性】
対応
【材質(シート)】
耐UV、防水
建築金物・建材・塗装内装用品
塗装・養生・内装用品
ブルーシート・UVシート類
UVシート
お客様の声
用途: 野外での機器保護
満足度:
失敗でした。#3000とは思えないくらいペラペラです。本当に#3000かパッケージを見直した位です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
389
~
¥
428
~
税込
から
(9種類の商品があります)
三桂製作所
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
1個
レビュー:
(1)
【特長】
厚鋼ネジで確実に接続
【用途】
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電線管用接続部品
電線管用カップリング
お客様の声
用途: 配線の保護工事
満足度:
商品は従来から利用していますが、今回は少量が急に必要に成りましたが即納で助かりました。
商品情報をもっと見る
「電気配線の屋外延伸に使う商品」に関連するカテゴリ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電線管用接続部品
電線管用カップリング
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
収縮チューブ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
コルゲートチューブ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
ケーブルモール
モール
「電気配線の屋外延伸に使う商品」に関連する商品一覧
屋外配線工事に使う商品
防水カブセ蓋プールボックス,露出スイッチボックス(1個用)