【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
【用途】電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
【厚さ(mm)】4【材質】シリコン 硬度50【タイプ】乳白色【比重】ゴムシート【圧縮永久ひずみ(%)】225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16【切断時伸(%)】GFH5350【耐熱性】1.2【JIS規格】-30~+150【耐熱温度(℃)】7.9【引張強度(MPa)】48【硬さ(デュロメータA)】310【耐油性(%)】12 (175℃×22h)【色】35(150℃×70h)【RoHS指令(10物質対応)】対応