【特長】巻取りドラム付で高圧ホースがすっきり。延長ホース10m連結収納が可能!!
直径170mmの大型ゴム車輪で、でこぼこ道の移動もラクラク。
洗浄タンク着脱式。最大1.5Lまでの洗浄液が入れられます。
スパイラル水流の新ターボランスで強力洗浄。
扇型の新広角ランス採用。作業効率がUP。
【付属品】広角ランス、ターボランス、ガン、ガンコネクター、ホースバンド、ランスコネクターAB、ワンタッチコネクター、ノズルクリーナーピン【質量(kg)】9.5【仕様】1300【電源コード(m)】約280×330×875【消費電力(W)】2.5【トラスコ品番】水道ホース/3
高圧ホース/8(最大18まで延長可)【ホース長さ(m)】8【吐出圧力(MPa)】300【連続使用時間(分)】洗浄液/タンク式【電源(V)】413-0456【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100(50/60Hz共用)【吐出水量(L/h)】60【高圧ホース(m)】8