【特長】耐震ハロゲン球で白熱球の約2倍の明るさ。
水に強く、丈夫なアルミダイキャスト 本体フレーム。
ハンドル付きで持ち運びにとても便利。
点灯スイッチで0~500Wまで無段階調整可能。
微調整も可能な傾斜角度調整ネジ。
防滴タイプで室内/屋外(軒下など)兼用です。
【用途】夜間の工事や倉庫作業
車・バイクなどの夜間の点検・整備に
【定格電圧(V)】約2.3【ランプ】約285×263×365(スタンド使用時)【質量(kg)】100【定格周波数(Hz)】約3【定格消費電力(W)】50/60【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】500【電球の種類】ハロゲン球 500W【コード長さ(m)】ハロゲン