【特長】車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
【用途】ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
【材質】(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm【高さ(mm)】ストレート【穴サイズ(mm)】270【タイプ】100【奥行(mm)】ポリプロピレン(含む再生材)