【特長】センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
【点灯開始照度(Lux)】取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット【保護等級】約3【使用周囲温度(℃)】AC100(50/60Hz)【耐水性】IPX4(防沫形)【電源コード(m)】-20~+40【検知方式】赤外線受動式【付属品】ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド【電源電圧(V)】赤外線受動式【点灯保持時間】IPX4(防沫形)【センサー感知方式】約5秒~約10分間【設置方式】約5(夜)~(昼)【電球の種類】LED