【特長】素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。
洗って再使用できるので衛生的。
大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。
高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
【コード】25【サイズ】あり【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】336-9803【色】熱可塑性エラストマー【トラスコ品番】ブルー【材質】フリー【質量(g)】3【NRR値】JIS T8161 EP-1(1種)適合【規格】125/31.1/3.5
250/31.1/4.6
500/32.6/5.2
1000/29.7/2.7
2000/30.9/3.5
4000/35.2/4.3
8000/44.3/4.2【ケース】なし