3Dプリンターのフィラメント送出用チューブに使うおすすめ商品

3Dプリンターのフィラメント送出用チューブに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「テフロンチューブ」「シリカゲル」「カップリングゴム」などの商品を紹介します。

チューブ PTFE製 モノタロウ
販売価格(税別)
88
税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウチューブ PTFE製
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.47(76)
【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
【用途】一般工業用向け
【材質】PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)【色】乳白色【最高使用温度(℃)】260°
お客様の声
用途: 3Dプリンターのフィラメント送り用チューブに使用満足度: 5若干寸法が太めでした。4mm外径で、ノギス計測で最大4.2mm程度でした。ワンタッチジョイントでは全く問題なしですが、4.1φのSS製スリーブに入れるのに、バーナーであぶりながら挿入しました。但し、作動は良好で、大変満足しています。
シリカゲル 鳥繁産業
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
鳥繁産業シリカゲル1袋(100個)
レビュー:190件のレビュー 平均満足度4.64(190)
【特長】包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
【用途】食品の鮮度維持に。
【主成分】無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上【種別】A型シリカゲル【吸湿率(相対湿度50%)】27.0(JIS規格:20以上)【pH値】5.5
お客様の声
用途: 3Dプリンタフィラメント保存用満足度: 5ホームセンタで売っている食品用に比較して格段の安さで助かります。
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)1巻(1m)
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.37(75)
【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。
耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
【材質】PTFE(フッ素樹脂)【色】半透明(有色含む)【長さ(m)】1【規格】UL規格、ROHS対応【最高使用温度(℃)】260【RoHS指令(10物質対応)】対応【最低使用温度(℃)】-40
お客様の声
用途: 3Dプリンターのフィラメント送り用チューブ満足度: 53Dプリンターのフィラメント送り用チューブとして使用しています。ホットエンド側は220度前後の高温にさらされるので耐熱性が要求されます。チューブ内部を1.75mm径のフィラメントが送り出されて行きますがプリントの形状によっては急速の停止、引き戻しも発生するので低摩擦である事も必須です。この製品は上記要件を問題なく満足しています。
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.35(20)
【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。
耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
お客様の声
用途: 3Dプリンタのフィラメント送り用満足度: 53Dプリンタ購入時に付いていたものと交換しました.フィラメントがとてもスムーズに送り出されとても満足しています.
フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社)
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【タイプ】ブシュ単体【種類】関連商品【材質(ブッシュ)】NBR
お客様の声
用途: カップリングゴムのコウカン満足度: 5一流メーカー品なので商品に問題はないが、値引率が低い
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
【用途】腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
【材質】PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)【色】乳白色【使用温度範囲(℃)】-40~260【最高使用温度(℃)】260
お客様の声
用途: 3Dプリンターのフィラメント送出用チューブとして。満足度: 5中国製超低価格3Dプリンターの修理に使用しました。もともと付いていた製品よりも直径精度や内面仕上げが良好なのか?フィラメント詰まり等が激減しました。1m巻きを適価で小売りしていただけるので非常に助かっています。おすすめです!
PFAチューブ(1m巻き) ニチアス
販売価格(税別)
445
税込490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ニチアスPFAチューブ(1m巻き)1巻(1m)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.38(21)
【特長】半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。
ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。
非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
【長さ(m)】1【材質】PFA(フッ素樹脂)【色】透明(有色含む)
お客様の声
用途: 3Dプリンターのフィラメント送り出し部満足度: 53Dプリンターの外部フィラメント送り出し部(非加温部分)
強度、伸びが無いことが重要。
外径6㎜なので使用可能であった。
助かる。5mmでは強度不足でしょう。
ネジ山外部から切れることも必要(実際はナットを押し込んでセルフタップ的に作成)
いずれも問題なし。
なお3㎜フィラメントであるが、フィラメントの摩擦をきらい4mm使用。

3Dプリンターのフィラメント送出用チューブに使う商品」に関連する商品一覧

3Dプリンターのキャリブレーションに使う商品

3Dプリンターのキャリブレーションに使う商品

プラスチックデジタルノギス,ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント