M16、M20のナット締め時に使う商品

M16、M20のナット締め時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「メガネレンチ」「ディープソケット」「スパナ」などの商品を紹介します。

メガネレンチ 両口 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウメガネレンチ 両口
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.51(59)
【特長】耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
【材質】クロムバナジウム鋼【角度(°)】45
お客様の声
用途: M16、M20のナット締め時満足度: 4価格が安いですが、普通に使えています。
ただ、メガネ部分の周りが、他社製品より大きい(肉が厚い)ので、狭い場所でぶつかります。
両口スパナ 強力級 旭金属工業(新日本ツール)
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 強力級1丁
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.65(34)
【特長】表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
【用途】ナット等の締付け取外しに
【材質/仕上】丸形 強力級【種別】両口スパナ【商品構成】クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V【仕様】単品
お客様の声
用途: M16、M20のナット締め時満足度: 5頑丈に出来ており、良い感じですが、若干、柄が短い感じがします。コストパフォーマンスが良い商品だと思います。
ディープソケット 12角 12.7sq モノタロウ
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウディープソケット 12角 12.7sq1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.78(49)
【特長】12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
【材質】クロムバナジウム鋼【差込角(mm)】12.7【穴角】12角
お客様の声
用途: M16、M20のナット締め時満足度: 5特に問題なく利用出来ます。コストパフォーマンスが良い商品だと思います。

M16、M20のナット締め時に使う商品」に関連する商品一覧

ネジ、ボルト、スタッドボルトを外すに使う商品

ネジ、ボルト、スタッドボルトを外すに使う商品

ドライバー パワーグリップ,5-56DX