NC旋盤での穴加工に使うおすすめ商品

NC旋盤での穴加工に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ドリル」「タッピングスプレー」「保護メガネ」などの商品を紹介します。

タッピングスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタッピングスプレー
レビュー:190件のレビュー 平均満足度4.44(190)
【特長】不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。
【用途】金属の切削加工
【形状】スプレー【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: フライス盤、旋盤加工満足度: 5特に旋盤加工での突っ切り、内径加工にはとっても使い勝手が良いので必需品になっております。
用途: タップ・ボール盤・旋盤・フライス満足度: 4手さしよりは面倒がない、使用感もまあまあです。
ストレートドリル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル1本
レビュー:262件のレビュー 平均満足度4.32(262)
【特長】汎用鉄工用ドリルです。
【用途】簡単な穴あけ作業に。
【材質】ハイス鋼(SKH51)【先端角(°)】118【表面処理】【ドリルのシンニング形状】【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 旋盤加工の穴あけ満足度: 5価格が安い割にはいつも買っている業者さんとあまり性能的に変わらないので、満足しています。
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型1個
レビュー:278件のレビュー 平均満足度4.15(278)
【特長】顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
【用途】飛来物等から眼を守るための作業用として
【質量(g)】約32【レンズ色】クリア
お客様の声
用途: フライス、旋盤作業満足度: 5フィット感がよく、装着していることを忘れることもあります。ポリカで安心して使っています。
ALGRID セーフティスニーカー コーコス信岡
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
コーコス信岡ALGRID セーフティスニーカー1足
レビュー:110件のレビュー 平均満足度3.84(110)
【特長】履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。 JSAA A種認定製品
【用途】普通作業用
【形状】ローカット【種類】セーフティーシューズ【規格】JSAA A種【材質(アッパー)】合成皮革、メッシュ【材質(ソール)】EVA、ラバー(2層)【標準質量(g/片足)】約450(25.5cm)【材質(先芯)】鋼鉄【甲被タイプ】マジックタイプ【靴タイプ】スニーカー
お客様の声
用途: 旋盤加工作業満足度: 5値段の割りにしっかりしていると思います。いろいろ安いスニーカーを探して、値段と品質のバランスでこの商品に落ち着き、常に予備をストックしています。
センタードリル 先端角60° モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウセンタードリル 先端角60°1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度3.97(32)
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【先端角(°)】60【公差】h8
お客様の声
用途: 卓上旋盤でセンター穴穿孔満足度: 5径が小さいものはわかりませんが、今回購入した3mmのものは大手メーカーのものと変わらない使い心地でした。
垂直ドリルスタンドⅡ SK11
販売価格(税別)
5,898
税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11垂直ドリルスタンドⅡ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.55(20)
【特長】電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
【用途】正確な穴あけや連続した穴あけ作業。
【ストローク(mm)】(最大/ハンドル稼働サイズ)60【寸法(mm)】高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380【質量(g)】3170【ドリル径(Φmm)】首径45・43・42・38mmのもの【ベース寸法(mm)】220×160×30
お客様の声
用途: DIYの工作 穴開け・フライス満足度: 2マキタの同様のドリルスタンドにフライスモーターを載せて使っていたが、柱の高さが低いので、ベースにX-Yテーブルを載せ、その上にバイスを載せると長いドリルビットが使えなかった。SK-11は柱が50㎜ほど長いので買った。Earth Mannのレビューの様な柱と穴のガタはほとんど無いし、直角・平行は出ているので良いが、ドリルの横振れを防ぐ機構が、マキタのは鋳物の合金が鉄棒を挟んで上下するが、SK-11のはプラスティックの部品が鋳物を擦っていて、寸法のガタが有るのでドリルが横に2㎜ほど振れる。マキタの柱は丸棒だがSK-11はパイプなので、凹みなど耐久性に不安が有る。SK-11の土台とマキタのドリル装着部を組み合わせて使っている。安いが、残念な思いが残る。買うなら日立工機の方が安心と思う。
チップ SDKN 住友電工ハードメタル
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
お客様の声
用途: フライス加工満足度: 5いつも使っています!45cにいちばんあっています! チップかけてきたら 荒挽きで使っています、ほかの材質 skd sks 鋳物など全部使っておます。  欠けてきますが 結構使い勝手ありますのでいいです。
チップは専用にいろんなもの出ていますが 値段も高く このチップでも結構十分切削できます。
ハイスソリッド ミスターマイスター
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ミスターマイスターハイスソリッド1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【材質】ハイス【シャンク】8mm角【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 旋盤加工 外切削満足度: 5炭素鋼なら普通にサクサク削れます。刃先がだれればグラインダで補修すれば無くなるまで使えます
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL-SP1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【用途】黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
お客様の声
用途: 旋盤加工、フライス加工満足度: 5最近は切れの悪いタップが多いですが、これは切れが抜群です。
タップを何度も入れる必要がないので、非常に作業が早いです。
これはかなりお勧めのタップだと思います。
No.28 6角軸タップ 大西工業
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大西工業No.28 6角軸タップ
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.80(5)
【特長】インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
【用途】ネジ山の形成
つぶれたネジ山の修正用
お客様の声
用途: ボール盤・旋盤でタップたて満足度: 5全てのサイズのタップを買いましたが、綺麗に仕上がります。
私の持っているボール盤は、スピードコントロールは出来ますが逆回転が出来ないので、ボール盤のプーリーに逆回転用のハンドルを付けてます。
タップの仕様に不満のある方は、この商品は一般タップのシャンク形状を変えただけのハンドタップです。
シャンク形状を変えた事により、電動工具への取り付けが容易になりましたが、基本ドライバーハンドルやレンチハンドル・六角軸用T型ハンドルなどでの手動タイプです。
(私の使っているT型ハンドルは、MonotaROで取り扱っていないようです。)
また、「先端から4~5ミリくらいのところの切れ味が勝負です。」って、タップで言う所の中タップなので、食いつきは5ピッチ分あります。(+M8以外は先端が尖ってますので、急に太くなっているわけでもないです。)
食いつき部分を短いのにしたかったら、同社「No.28-S 6角軸スパイラルタップ」を使えば、食いつきが1ピッチ分短い感じです。
よく折れると言う方は、インパクトドライバーでフリーハンドで、ステンレス・焼入り鉄鋼へのタップたてはこの商品では出来ません。
綺麗にタップをたてる為には、インパクトドライバーにドリルスタンド(注文コード:75806954or10921006)を使うべきです。 また、ステンレスは使用用途外です。
それに下穴あけの時点で、冷却せずに下穴あけをした場合、穴の側面だけ焼きが入る場合があります。
材料が軟鉄でも下穴部分だけ硬鉄になる事があります。 そうするとタップの方が負ける事があります。
ステンレス用は、同社「チタンコーティング・ポイントタップ」を使いましょう。
新しくタップをたてる時は、こまめに正転逆転を繰り返してネジ切りしましょう。(ハンドタップと同じように・・・)
一気にタップたてをする場合は、下穴を0.1~0.3mmほど大きくしましょう。(ネジサイズによる。 高速加工も禁止です。)
でないと、安物買いの銭失いになります。
ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付) スーパーツール
販売価格(税別)
7,898
税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スーパーツールステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)1セット
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
お客様の声
用途: 旋盤加工 突っ切り満足度: 5シャンク厚が10mm欲しかったんですが無いのでこれを購入しシャンクを10mm厚に加工して使用しています。
センタードリル 1形 岡部工具
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
岡部工具センタードリル 1形1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【材質】ハイス鋼(SKH51)【先端角(°)】60【表面処理】-
お客様の声
用途: マシニングセンター 穴明け満足度: 5シャンクが8㎜なので使っています。
特に問題ありません。
定期的に交換しています。

NC旋盤での穴加工に使う商品」に関連する商品一覧

ボール盤フライス盤旋盤加工のガイド孔に使う商品

ボール盤フライス盤旋盤加工のガイド孔に使う商品

オートポンチ,センタードリル TiNコート 先端角60°