RCのボールデフグリスに使うおすすめ商品

RCのボールデフグリスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「熱収縮チューブ」「ネジ」「シリコングリス」などの商品を紹介します。

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(284種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
レビュー:283件のレビュー 平均満足度4.69(283)
【特長】六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
【種別】全ねじ【材質】ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)【穴の形状】六角穴【頭部形状】六角穴付き【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: RC ホビー満足度: 5ぴったりの商品でした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。
大径収縮チューブ デンカエレクトロン
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
デンカエレクトロン大径収縮チューブ
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.55(104)
【特長】・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
【用途】・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
【材質】ポリオレフィン
お客様の声
用途: RC工作に使用満足度: 5品質が高く優れた商品です。1m×5本という事がピンときていなかったので、届いてたくさん入っているのに驚きました。
シリコーングリースM 高温用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウシリコーングリースM 高温用1本(85g)
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.70(221)
【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
【ちょう度】255【色】半透明【成分】ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン【使用温度範囲(℃)】-40~260【比重】1.01【不揮発分】0.2%(200℃、1h)【誘電率】3.0%(100Hz)【離油度(%)】0.6(200℃、1h)【危険物の類別】非危険物【散逸率】0.0001%(100Hz)【絶縁耐力】500Volts/Mil【商品タイプ】シリコングリース
お客様の声
用途: RCのボールデフグリスに満足度: 5信越シリコーンのグリスより、モノタロウ高温用の方が向いてました。
堅さもあるので飛びにくいです。
コラリーやヨコモ黒蓋ボトルよりは柔らかく、TLRに近いです。

RCのボールデフグリスに使う商品」に関連する商品一覧

RCに使う商品

RCに使う商品

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー,多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)