ToTo定量止水水栓の修理に使用する商品

ToTo定量止水水栓の修理に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ディープソケット」「コインドライバー」「t型ハンドル」などの商品を紹介します。

ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウ
販売価格(税別)428471税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
モノタロウディープソケット 6角 12.7sq1個
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.80(109)
【特長】ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
【材質】クロムバナジウム鋼【差込角(mm)】12.7【穴角】6角
お客様の声
用途: ToTo定量止水水栓の修理に使用満足度: 5サイズがちょうどよくて満足です。なめることなく外すことができました
スライドハンドル T型 モノタロウ
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウスライドハンドル T型1本
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.60(58)
【特長】差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
【用途】六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
【材質】クロムバナジウム鋼
お客様の声
用途: ToTo定量止水水栓の修理に使用満足度: 5力が入りやすく、思ったより容易に作業できました。サイズもOKでした。
コインドライバー(先端アール付) トップ工業
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トップ工業コインドライバー(先端アール付)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【用途】バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。
【軸径(inch)】樹脂(ハード)【刃先マグネット】-【材質(軸)】31.5【軸貫通】特殊合金鋼【材質(グリップ)】単品【RoHS指令(10物質対応)】対応【商品構成】なし【グリップ径(Φmm)】なし
お客様の声
用途: ToTo定量止水水栓の修理に使用満足度: 1ふさぎ蓋を開けるためにと購入しましたが、今回の使用目的ではNGでした。
残念ですが、他の用途の時に使用します。
定量止水ユニット部 TH5352RR TOTO
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TOTO定量止水ユニット部 TH5352RR
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.65(26)
【適合品番】TMF47C・47M・47A型、TM247ARX・CSX、TM545AR・CR、TM525AR・CR、TM248CHRX、TM697AX、TM297ADHRX
お客様の声
用途: ToTo定量止水水栓の修理に使用満足度: 5説明書通りに施工して問題ありませんでした。
このユニットは消耗品ですね。取り外したものはプラ歯車の歯がほとんどなくなっていました。水栓を新しく購入より、費用の軽減にもなりました。交換作業は簡単でしたが、かぶせ蓋を開けるまでが硬くて大変でした。

ToTo定量止水水栓の修理に使用する商品」に関連する商品一覧

水の定量給水に使う商品

水の定量給水に使う商品

シリコンチューブ,電ドルポンプ ミニ 六角軸