【特長】ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。
エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。
2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。
マイクミュート(消音)スイッチ付きです。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
【指向性】USB Aコネクタ オス(USB 2.0/1.1両対応)【質量(g)】(集音範囲)半径5m/360°【最大出力(W)】USBケーブル(約1.5m)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】410【インターフェース】USBポートより供給【付属品】(実用)2W(1W+1W)【対応OS】約1.5【アズワン品番】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.4以降)【ケーブル長(m)】-32dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
-52dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)【感度】110×110×63【電源】【スピーカー部】40~12000Hz、【マイクロホン部】100~5000Hz【消費電流(mA)】最大500(待機230)【仕様】86dB SPL at 0.5m【周波数特性】64-0874-66【音圧】無(全)指向性【インピーダンス(Ω)】4
とても便利に使用できます。