あると便利に使う商品

あると便利に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ヘキサゴンソケット」「養生テープ」「スロープ」などの商品を紹介します。

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックス
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL
レビュー:204件のレビュー 平均満足度4.63(204)
【特長】引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
【用途】刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
【主な用途】養生用【引張強度(N/50mm)】280
お客様の声
用途: あると便利です。満足度: 5普通のDIYをやっている人間ですが、意外に使ったことがありませんでした。
職場の引っ越しで使ってみて、ものすごく使いやすかったので、買ってみました。
ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
モノタロウヘキサゴンソケット 9.5sq1個
レビュー:163件のレビュー 平均満足度4.50(163)
【特長】T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
【用途】六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
【差込角(mm)】9.5
お客様の声
用途: あると便利満足度: 5普通の六角レンチでは力が入らない作業に活躍してくれました。
カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウカースロープ 低床タイプ用1セット(2個)
レビュー:236件のレビュー 平均満足度4.46(236)
【特長】オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
【用途】バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
【耐荷重(kg)】1500(1セット)【材質】PP【質量(kg)】3.1(1セット)【高さ(mm)】(車両乗り上げ部)68【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】700×201×80【適合タイヤ幅(mm)】190以内
お客様の声
用途: あれば便利です満足度: 5いままで 木材などを代用していましたが 軽くて作業性が良いです。強度も1700kgの自動車にも使っていますが いまのところ大丈夫です。
マグネットトレイ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマグネットトレイ1個
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.57(110)
【特長】強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
【形状】丸形【寸法(mm)】Φ150【材質】SUS430【質量(g)】300【深さ(mm)】約15【磁力】1000-1200ガウス
お客様の声
用途: 有ると便利満足度: 5エンジン内部での作業には便利な皿です。ボルトの滑落が無くていいですよ。
24時間プログラムタイマー リーベックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リーベックス24時間プログラムタイマー1個
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.20(109)
【特長】電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。
【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。
【種別】ギア式【材質】ABS樹脂【消費電力(W)】1【定格周波数(Hz)】50/60【定格容量】入力 15A【適合機器】ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV器機など
モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
【動作回数】1動作~94動作(15分単位)【定格出力電圧(V)】AC100
お客様の声
用途: あれば便利満足度: 5クリスマスのライトアップや、
玄関の暗がり解消のために買いました。
時間設定が非常に便利です。
板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ板ラチェットレンチ 4サイズ1本
レビュー:122件のレビュー 平均満足度3.93(122)
【特長】4サイズのラチェットとして使用できます。
【用途】狭い場所でのねじ締め作業に
お客様の声
用途: あると便利か?っと満足度: 3腰道具のカラビナに引っ掛けておくように購入
特別安くもないけどついで買い
使用感や耐久性はこれからです。
クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウクリッププライヤー ベントタイプ1個
レビュー:169件のレビュー 平均満足度4.28(169)
【特長】タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
【用途】外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
【全長(mm)】180
お客様の声
用途: これがあると便利満足度: 3これがあると無いでは違う。作業が早くできるから買い
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【種類】絶縁付圧着スリーブ【使用温度範囲(℃)】-40~+75【定格電圧(V)】300【材質(絶縁体)】ポリ塩化ビニル【JIS規格取得】【UL規格取得】【CSA規格取得】【スリーブ形状】突き合せ用
お客様の声
用途: あると便利満足度: 5あんまりこれで延長したりする事はありませんが配線の引き直しが困難な場合にどうしても使う場面があるので有ると無いとでは安心感が違います
クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウ
販売価格(税別)
79
税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウクリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用1個
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.60(81)
【特長】ヒューズの取り外しの際に大変便利です
【用途】ヒューズ取出し工具として。
【幅(mm)】11.4(長)・8.8(短)【全長(mm)】28.4
お客様の声
用途: あると便利満足度: 5ヒューズを手で外すのは意外と面倒で、ラジオペンチを使っていましたが割れたりの不安があります。これがあれば簡単。安いので1つ持っていれば便利です。
(77399)HANGER, FUEL TANK トヨタ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: あると便利満足度: 4セルフGSでフューエルキャップ外して、置く場所に困っていたため、購入しました。
あるとやっぱ便利です。
ヘックスビットアダプター SIGNET(シグネット)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.38(26)
【特長】ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
【全長(mm)】25【対辺寸法(inch)】1/4
お客様の声
用途: 有ると便利満足度: 4インパクトハンマーとこのアダブターと組み合わせで使えば便利
ポイント制振材 エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンポイント制振材1セット(10枚)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】激しい振動をしっかり抑える。(従来品の約1.6倍の制振性能)
ピンポイントで振動・ビビリを抑える。
カット済みで貼り付け簡単・貼りやすい。
2198デッドニングキット スタンダードの追加制振材に最適です。
【材質】基材/アルミニウム
粘着材/特殊ゴム系粘着剤
【厚さ(mm)】2【サイズ(mm)】50×100
お客様の声
用途: あると便利満足度: 3激しい振動をしっかり抑える。
(従来品の約1.6倍の制振性能)
ピンポイントで振動・ビビリを抑える。
カット済みで貼り付け簡単・貼りやすい。