【特長】非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
【放射率】0.98、0.92、0.85【付属品】ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個【質量(g)】157【電源】積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)【最小表示】0.1℃【測定範囲(℃)】-40~250【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】46×78×160【温度表示】(最小)0.1℃【測定対象】食品【比率】距離対測定範囲比(D対S)/10対1【温度表示方式】デジタル【温度計の種類】放射温度計(ガンタイプ)【距離対測定範囲比(D対S)】10:1
靴紐をかえました