アクリルパイプの切断に使う商品

アクリルパイプの切断に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「高速切断機」などの商品を紹介します。

小型高速切断機 RELIEF
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RELIEF小型高速切断機1台
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.43(14)
【特長】持ち運びに便利な小型、軽量タイプの切断機です。 変速機能付きで材料に合わせた適切なスピードでの作業が可能です。 クイックバイス付きなので材料の固定が簡単に行えます。
【用途】L字アングル鋼、アルミサッシ、鉄筋、ステンレスパイプ、塩ビパイプなどの切断に。
【切断能力(mm)鉄工】角パイプ40×40、丸パイプΦ45、L字鋼45【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3000~8300【電源(V)】AC100 50/60Hz【電流(A)】6.5【定格消費電力(W)】600【コード長さ(m)】2【本体寸法(mm)】390×300×180(ストッパー開放時、ベース含む)【定格使用時間(分)】30【付属品】金属用切断砥石(外径Φ160mm×内径Φ20mm)、シャフトロックスパナ、六角棒レンチ(5mm)、カーボンブラシ【絶縁方式】二重絶縁【適合径(Φmm)】【丸鋸・チップソー】外径/160~165、内径/20【質量(kg)】4.5(コード含む)
お客様の声
用途: アクリルパイプの切断満足度: 3価格は満足ですが、切断材料の固定が安定しないせいか切断面がやや斜めになってしまうので固定具を改良してほしい。
コンパクトバイス TRUSCO
販売価格(税別)
7,998
税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOコンパクトバイス1台
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.29(17)
【特長】一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
【用途】軽作業用
学校でのプラモデル作りに
【種類】ベンチバイス【最大口開き(mm)】65【口深(mm)】40【材質(本体)】鋳鉄(FC200)【主な用途】軽作業【クランプ開口(mm)】(最大)50【全長(mm)】168【高さ(mm)】131【締付力(kN)】4.9
お客様の声
用途: アクリルパイプの切断満足度: 5安定感があり、ねじの動きも滑らかで使い勝手が良い。
レザーソー180 樹脂 レザーソー
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
レザーソーレザーソー180 樹脂1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。
用途が広く小回りの利く便利鋸。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。
電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
【用途】デコラ・塩ビ・アクリル
【刃長(mm)】180【全長(mm)】390【ピッチ(mm)】1.5(寸20枚目)【トラスコ品番】769-1491【質量(g)】160【板厚(mm)】0.3【切り幅(mm)】0.52
お客様の声
用途: アクリルパイプの切断満足度: 5φ95、3tアクリルのパイプを4分割し長さ400mm短冊状に切断しました。
・歯厚0.3t、切れ味も良く、樹脂用の名前に間違いは無いと思います。
・歯が薄い為、無理をすると曲げてしまいそうですが、引き切りなのでゆっくりきれば大丈夫でした。
・一度しか使用していませんので歯の耐久性は?です。

アクリルパイプの切断に使う商品」に関連する商品一覧

ステンレス角パイプ切断に使う商品

ステンレス角パイプ切断に使う商品

ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用),ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石