アマチュア無線のアンテナ設置に使う商品

アマチュア無線のアンテナ設置に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「屋根馬」などの商品を紹介します。

マスト マスプロ電工
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
マスプロ電工マスト1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.93(28)
【特長】溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
【材質】超防錆メッキ鋼(ZAM)【適合】CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナ設置満足度: 5メッキもしっかりしていて、仕上がりが綺麗でした。また、キャップ付きなのも親切です。
屋根馬 日本アンテナ
販売価格(税別)
4,298
税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ屋根馬1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
【表面処理】溶融亜鉛メッキ仕上
お客様の声
用途: アマチュア無線アンテナ設置満足度: 3屋根馬の脚についている横方向の金具
これがこの屋根馬の売りです。
片方は蝶ねじで留めますが
支えの方はリベットです。
屋根馬は長期間(最低10年)は風雨
にさらされます。
そのことを考えるとリベットの部分は
すこし心配です。
蝶ねじは大丈夫だと思います。
以上。
壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DXアンテナ壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
【適合】【アンテナ】UHFアンテナ用【材質/仕上】溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上【質量(kg)】0.5【適合マスト径(Φmm)】22~27.2【突き出し長さ(mm)】165
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナ設置満足度: 4大型アンテナはタワーに取り付けますが、今回はこの取付金具3個で1本のマストを支えてみました。
コンクリボンドで取り付けましたが、そこそこ使えそうです。
あとは錆がでなければよいのですが。

アマチュア無線のアンテナ設置に使う商品」に関連する商品一覧

アマチュア無線アンテナに使用する商品

アマチュア無線アンテナに使用する商品

アルミ平板AP,アルミ丸パイプ