アマチュア無線用の商品

アマチュア無線用の商品のページです。 この使い方におすすめの「sdカード」「電線」「圧着端子」などの商品を紹介します。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
特価
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(497種類の商品があります)
富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.52(199)
【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
お客様の声
用途: アマチュア無線用満足度: 5適度な柔らかさで使用に問題有りませんでした。
希望は、必要長の量り売りです。もしくは1巻長のバリエーション可を希望。
用途: アマチュア無線用満足度: 4適度な柔らかさで使用に問題有りませんでした。
希望は、必要長の量り売りです。もしくは1巻長のバリエーション可を希望。
microSDHCカード Class10 モノタロウ
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウmicroSDHCカード Class101個
レビュー:234件のレビュー 平均満足度4.26(234)
【付属品】SDアダプター【種類】マイクロSDHCメモリーカード【SDスピードクラス】CLASS10
お客様の声
用途: アマチュア無線満足度: 5アマチュア無線のトランシーバーのデータ保存に使用しております。
問題無く、使用できております。
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)
販売価格(税別)
129
税込142
特価
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ
(287種類の商品があります)
お客様の声
用途: アマチュア無線満足度: 5アイコム、ヤエス、ケンウドとの無線機電源ケーブルに使います。
パワーリレー モノタロウ
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウパワーリレー1個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.46(59)
【特長】便利な動作表示LEDランプ付です。
【用途】制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
【種類】パワーリレー【接点構成】2c【端子形状】プラグイン端子【CR回路】【ピン数(ピン)】8【極数】2【使用周囲温度(℃)】-30~+60【質量(g)】約40【接点材質】Ag合金【絶縁抵抗(MΩ)】100【定格通電電流(A)】10【入力電圧範囲(V)】定格電圧の85%から+110%【表示灯】【接点最大許容電流(A)】10
お客様の声
用途: アマチュア無線満足度: 5アマチュア無線の自作アンテナ切替用に使用して、重宝
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグ1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.83(24)
【特長】小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
【形状】ストレート【規格】MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)【定格電圧(V)】AC500【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V)【結合方式】バヨネットロック【材質(コンタクト)】黄銅【コンタクト形状】オス【特性インピーダンス(Ω)】50/(200MHz以上)75【耐電圧(V/min)】AC1500【コネクタタイプ】BNC【嵌合部形状】プラグ
お客様の声
用途: アマチュア無線満足度: 5満足しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグ1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.81(54)
【種類】コネクタ【コネクタタイプ】M型【嵌合部形状】プラグ【結線方式】中心/半田、外部/半田【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アマチュア無線満足度: 5表面処理 Agがむらがなくハンダが良くのり何の問題もありません。
金額が少し高いような気がします。
用途: アマチュア無線満足度: 5テフロンは熱に強く良いです。
用途: アマチュア無線満足度: 5半田の流れがよく加熱しすぎないで適量入れることができる
ケチらず良いものを買ってよかった
同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
関西通信電線同軸ケーブル5D-2V
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.97(39)
【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
【ケーブル】5D-2V【耐電圧】1000V/分【材質(シース)】PVC(塩化ビニル)【材質(絶縁体)】PE(ポリエチレン)【静電容量】100nF/km【概算質量(kg/km)】81【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】11.7【絶縁抵抗(MΩ/km)】1000【シース色】【導体構成(本/mm)】1/1.4【導体外径(Φmm)】外部1/5.5、外部2/-【絶縁体外径(mm)】4.8【シース外径(Φmm)】7.3【RoHS指令(10物質対応)】対応【標準減衰量(dB/km)】183(400MHz時)、281(900MHz時)【特性インピーダンス(Ω)】50
お客様の声
用途: アマチュア無線用満足度: 4同軸はとても良いと思います。
色が灰色ですが、黒色も選べると良いのですが。
取り寄せ品ですが、注文から配達までに時間が掛りました。もう少し早めになればと思います。
アース線 ホーザン
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホーザンアース線1セット(2本)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
【寸法(線径Φmm×全長m)】1.25×2【トラスコ品番】407-4076【質量(g)】90【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アマチュア無線用満足度: 1画面の写真ではよく分からなかったが、届いてみてがっかり、
あの値段でこんなものかと後悔
まぁ目的(用途)が違ったのかもしれない。
ジャンパーケーブル 7芯 KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)ジャンパーケーブル 7芯1巻(1m)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【適合】トラック、トレーラー、産業車両用【芯数】7
お客様の声
用途: アマチュア無線満足度: 5ローテーター(指向性のあるアンテナを目的方向に向ける装置)のコントロール配線に使用します。
M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.82(22)
【種類】アダプタ【アダプタタイプ】M型-M型【嵌合部形状】ジャック・ジャック【表面処理】Ni【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アマチュア無線満足度: 3特別な損失無く普通に使用できました。
用途: アマチュアム無線に使用満足度: 5まだ 使用していませんが 品物は間違いないようです。
ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ(耐候タイプ)1パック(100本)
レビュー:560件のレビュー 平均満足度4.41(560)
【特長】耐侯性タイプ。屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。
【種類】耐候性【色】【材質】66ナイロン【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: アマチュア無線満足度: 3快適に使用できました。
同軸ケーブル5C-2V ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド同軸ケーブル5C-2V1巻
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
【耐電圧】1000V/分【材質(シース)】PVC(塩化ビニル)【材質(絶縁体)】PE(ポリエチレン)【静電容量】67Nf/km【ケーブル】5C-2V【概算質量(kg/km)】65【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】35.9【絶縁抵抗(MΩ/km)】1000【シース色】【導体構成(本/mm)】1/0.8【導体外径(Φmm)】外部1/5.4、外部2/-【絶縁体外径(mm)】4.8【シース外径(Φmm)】7.2【標準減衰量(dB/km)】131(220MHz時)、263(770MHz時)【特性インピーダンス(Ω)】75
お客様の声
用途: アマチュア無線満足度: 4実用上問題のない製品だと思います。
価格が適当でしたので助かりました。
同軸ケーブル5D-2V ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド同軸ケーブル5D-2V1巻
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.82(51)
【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
【耐電圧】1000V/分【材質(シース)】PVC(塩化ビニル)【材質(絶縁体)】PE(ポリエチレン)【静電容量】100Nf/km【ケーブル】5D-2V【概算質量(kg/km)】81【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】11.7【絶縁抵抗(MΩ/km)】1000【シース色】【導体構成(本/mm)】1/1.4【導体外径(Φmm)】外部1/5.5、外部2/-【絶縁体外径(mm)】4.8【シース外径(Φmm)】7.3【標準減衰量(dB/km)】183(400MHz時)、281(900MHz時)【特性インピーダンス(Ω)】50
お客様の声
用途: アマチュア無線用満足度: 5アマチュア無線のアンテナの設置につき、利用した。長さも十分あり、コネクタの設置にも、問題はなかった。アマチュア無線のアンテナ接続に、大変重宝する同軸ケーブルであった。
用途: アマチュア無線満足度: 4きちんと会社名入っている日本製の物が来た、5D-2Vで網線が詰んでいないのでUHFは辛いだろう。
用途: アマチュア無線用に使用満足度: 5前回は、20mの物を買いました。
今回は、好評だったので 50mにしました。
安くて、品質も遜色ないので助かります。

アマチュア無線用の商品」に関連する商品一覧

アマチュア無線のアンテナ張りに使う商品

アマチュア無線のアンテナ張りに使う商品

カットワイヤー(スチール製),ステンレス線