アルミダクトの連結に使うおすすめ商品

アルミダクトの連結に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースバンド」「アルミテープ」「ダクト」などの商品を紹介します。

オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプ1個
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.58(110)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【バンド幅(mm)】12.7【材質】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/ステンレススチール(SAE305)
【仕様】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【規格】SAE J1508(ホースクランプ)【表面処理】3価クロメート【ボルト頭部形状】6角(8.0mm)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アルミダクト固定満足度: 3クランプは確りとした良いものでしたが、使用用途に合いませんでした。
アルミガラスクロステープ モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルミガラスクロステープ1巻
レビュー:220件のレビュー 平均満足度4.66(220)
【特長】低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
【用途】配管、ダクトなど
【基材厚さ(mm)】0.18【耐熱温度(℃)】-30~130【主な用途】配管用【粘着力(g/25mm)】3000【粘着力(N/25mm)】29.4【特性】耐熱、防炎、遮熱、耐久性【粘着タイプ】強力
お客様の声
用途: アルミダクト等の連結に使用満足度: 3テープ形式で使用できるため便利でした。ただ同じ厚みの他社製に比べ、アルミメッシュのしっかり感が無く貼り付け後の強度に問題が残った。
スパイラルニップル フジモリ産業
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: アルミダクトとの接続満足度: 5いつも問屋で仕入れてる物となんら変わり有りません
金額も安いです
アルミガラスクロステープ ニトムズ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニトムズアルミガラスクロステープ
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
【用途】空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。
【基材厚さ(mm)】0.02【耐熱温度(℃)】80【引張強度(N/25mm)】660【粘着力(N/25mm)】10.3【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アルミダクト等の連結満足度: 5テープ感覚で使用でき非常に満足してます。接着感もしっかりしており、メッシュアルミの接着面へのそぐいも良く、良い製品だと思います。
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドル1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度5.00(10)
【特長】おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
化粧座金付きです。
非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
【材質/仕上】ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地
六角ナット:ステンレス鋼/素地
お客様の声
用途: 蓋の取っ手満足度: 5同形状のハンドルで「男ねじ」と「女ねじ」で価格差が大きく少々悩みましたが、付属品が充実の分こちらの「男ねじ」で正解でした。