アルミ材のドリル穴位置決めに使うおすすめ商品

アルミ材のドリル穴位置決めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンチ」「ボール盤」「ロングドリル」などの商品を紹介します。

オートセンターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウオートセンターポンチ 超硬チップ付1本
レビュー:319件のレビュー 平均満足度4.12(319)
【特長】ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
【用途】硬い木材や金属の下地作業やポンチに
お客様の声
用途: アルミ板のポンチ満足度: 5初めて使う道具なので使い方が解らなかった
押すだけ簡単の意味が理解できず悩んだ
解ってみれば超簡単便利 素晴らしい。
用途: アルミ材のドリル穴位置決め用満足度: 5ポンチ箇所は主にアルミ材にドリル先の位置決めに使用していますが
使いやすいです。
超硬ストレートドリル モノタロウ
販売価格(税別)
858
税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ超硬ストレートドリル1本
レビュー:139件のレビュー 平均満足度3.53(139)
【特長】超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
【用途】各種被削材の穴あけに。
【材質】超硬合金【被削材】構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金【先端角(°)】145【ドリルのシンニング形状】フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)【刃径公差】h8【シャンク径公差】h6【ねじれ角(°)】25
お客様の声
用途: 鋼鈑の穴開け加工満足度: 1本日到着し、6mm厚の鋼鈑で早速に穴開け作業をしたところ1枚目はスムーズに穴開けが出来ましたが2枚目の途中で切れ味が落ちてしまい、あらためて続きの穴開けを始めた所、超硬ドリルがポッキリと折れてしまいました。耐久性のない商品でがっかりしました。
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(481種類の商品があります)
お客様の声
用途: 穴あけ冶具のドリルガイド満足度: 5満足です、只サイズ的に1mm単位だけなのでコンマ代の物があると良い(5.5mm、8.5mmetc)
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)
販売価格(税別)
789
税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(408種類の商品があります)
NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)1本
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.60(48)
【特長】もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【公差】h8【被削材】低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金【先端角(°)】118【表面処理】ノンコート【ねじれ角】標準【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: アルミ板の深穴加工満足度: 5信頼のNACHI製で細い寸法にも関わらず5mm厚のアルミでも穴がズレる事も少なく切子詰まりで折れる事も無く使いやすいです。
テディーバー ノガ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノガテディーバー1セット
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
【セット内容】8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個【適合】2.6mm軸対応【トラスコ品番】111-3828【質量(g)】30【適合軸径(Φmm)】2.6
お客様の声
用途: アルミ材のドリル孔バリ取りで使用満足度: 4セット内容の表記に間違いがあります。
回転ブレードはS10(BS1010)でななく
N1(BT1010)が正解です。
替刃を購入しましたが取付が出来ないので
MonotaRO様へ確認しました。
他の購入者の為に訂正を希望します。
ハンドタップ(先#1) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウハンドタップ(先#1)1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.41(17)
【特長】一般的なネジを使用するタップです。
【用途】被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼
【材質】(高速度鋼)HSS【ねじの種類】M【種別】先#1【形状】M6まで突き出しセンター、M8から平センター【食付Lcf】9P【精度】JIS2級相当【被削材】鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼
お客様の声
用途: 5mmアルミ材にタップ盾満足度: 42mm #1で5mmのアルミ材のタップ加工。
下穴1.6mmにタップ加工したが、切子がきれいに排出されないでタップが喰いつく。
オイルをつけて切子を流しながら加工。仕上がりに問題なし。
タップ先端のテーパー部分は#1にしては少なめで、タップ側のねじ谷が浅い。
小型ボール盤 REXON(レクソン)
販売価格(税別)
21,980
税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
REXON(レクソン)小型ボール盤1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.00(45)
【特長】小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
【回転速度(min-1[r.p.m])】無段変速:3200~6200【穴あけ能力(mm) 鉄工】金工:1~6.5【穴あけ能力(mm) 木工】1~10【スピンドルテーパー】JT-1【テーブルタイプ】【テーブル寸法(mm)】172×188【定格電圧(V)】100【定格消費電力(W)】200【定格周波数(Hz)】50/60【セット内容】小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具【チャック(mm)】150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)【把握径(Φmm)】1.5~10【バイス 幅(mm)】65【バイス 高さ(mm)】15【口開き(mm)】48【バイス(mm)】140×162、設置面:140×128【設置寸法(幅W×奥行D)(mm)】180×255【質量(kg)】7【仕様】ワークテーブル寸法/W172×D188mm【幅(mm)】180【高さ(mm)】410【出力(W)】200【保証期間】1年【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 真鍮/アルミ/鉄 材 及び 木工材の穴開け満足度: 520年の永きに渡り PROXXONのテーブルドリルを愛用してきたが寿命を迎えたため 当該機を代替え 購入しました。
ドリルのチャッキングもしっかりしており テーブルも いかついだけに かえってブレなく安定感がある。
  願わくは ドリルヘッドを移動させ固定する際 ロックレバーの締め/緩めで行う形ですが このロックレバーが 20~25mm 程度 電源スイッチ面 当たりまで 出てくれていると もっと操作がし易い。
 ロックレバーの締め付け軸棒の長さを 電源スイッチ面側に 20~25mm 程度長くしても 元材料費は さほど上がらない
でしょう!?
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
【材質(本体)】SUS303【タイプ】ステンレス製・ロックナット付【材質(ノブ)】ナイロン6(つや消し黒)【材質(ピン)】SUS303、ニッケルメッキ・研削【材質(スプリング)】SUS301【材質(ロックナット)】SUS303
お客様の声
用途: 穴あけ冶具の位置決めに使う満足度: 5価格的にも、お値打ちです。SUS製品の為に錆にも強く大変便利です。

アルミ材のドリル穴位置決めに使う商品」に関連する商品一覧

ステンレス薄板の穴開けに使う商品

ステンレス薄板の穴開けに使う商品

超硬ホールソー,GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック