アンテナケーブル、配線、ランケーブルの取り回しに使うおすすめ商品

アンテナケーブル、配線、ランケーブルの取り回しに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「端子台」「モール」「メッセンジャーワイヤ」などの商品を紹介します。

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.77(31)
【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M3.5×8【端子間ピッチ(mm)】10【定格電流(JIS)(A)】20【材質】ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
【定格絶縁電圧(V)】250【温度上昇】45℃以下(導電金具の温度上昇値)【最大電流(A)】0.75mm2電線-10
1.25mm2電線-15
2mm2電線-20
【適合電線(mm2)】2【準拠規格】JIS C2811【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)【相対湿度】45~85%【使用周囲温度(℃)】-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)【締付トルク(N・m)】1.0~1.3【接続可能電線(mm2)】0.75、1.25、2【定格インパルス耐電圧(kV)】6【耐電圧(V/min)】2000
お客様の声
用途: スピーカー線の中継満足度: 5スピーカー線の中継のため購入しました、音響用ではありませんが、問題ないです、春日の端子台は、電源線や制御用にも使いますが、信頼性があると思います。
同軸ケーブル 5C-FB 正和電工
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工同軸ケーブル 5C-FB1巻
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
【用途】地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
【仕様】外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下【材質】絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC【耐電圧】AC1000V(1分間)【テープ厚さ(mm)】(アルミラミネート)0.05【静電容量】67(1kHz)【外径(mm)】(アルミラミネート)5.1【絶縁体厚さ(mm)】1.98【絶縁抵抗(MΩ/km)】1000以上【導体外径(Φmm)】(内部)1.05【絶縁体外径(mm)】5【導体抵抗】21.1Ω/km以下【特性インピーダンス(Ω)】75【減衰量(dB)】最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
お客様の声
用途: テレビアンテナ栓の延長満足度: 5別棟にテレビを増設したものですから延長用として使用しました。5CVなので問題なく写ります。
TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.75(32)
【特長】電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
【用途】基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
【種類】産業機械用ケーブル【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アンテナの延長、配線満足度: 5半田のつきも良く、適度の硬さで扱いやすい良い製品です。
カップリング 未来工業
販売価格(税別)
81
税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自宅の配線取り回し満足度: 5少しの力で差し込んでしっかり接続できました。簡単すぎる
モール テープ付 フソー化成
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
フソー化成モール テープ付1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.84(19)
【特長】配線のカバーに最適。
【材質】ABS樹脂【長さ(mm)】1000
お客様の声
用途: アンテナケーブルの取り回し満足度: 5貼り付けテープがついているので作業効率がとても良いです。粘着力も強力なのではがれることもありませんでした。
アンテナ延長コード エーモン
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモンアンテナ延長コード1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.95(19)
【特長】市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
【用途】ラジオアンテナコードの延長に
お客様の声
用途: オーディオ配線のアンテナ線延長満足度: 5リピート注文です。安くて良いです。モノタロウブランドでも出して欲しいです。
お客様の声
用途: LANケーブルの取り回し満足度: 5建屋と柱間のメッセンジャワイヤーを取り付けるのに最適です。
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マックステル4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
【ケーブル】S-5CFB【色】ホワイトグレー
お客様の声
用途: アンテナ延長ケーブルの取替え満足度: 5先月モノタロウさんで普通の5Cタイプで途中にアンテナブースターを付けて50m余り先のテレビに繋いでいた。弱電界強度の場所なので少しの差でもC-5CFBの差を感じられる。此れで駄目なら7Cをと考えて居ただけに有りがたい。
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグ1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.81(54)
【種類】コネクタ【コネクタタイプ】M型【嵌合部形状】プラグ【結線方式】中心/半田、外部/半田【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 無線のアンテナ線接続満足度: 5半田ののりは良好でワット数の少なめのこてでも問題なく半田付け出来ました。網線用の半田穴が4つあります。

アンテナケーブル、配線、ランケーブルの取り回しに使う商品」に関連する商品一覧

LANケーブルの引き回しに使う商品

LANケーブルの引き回しに使う商品

コルゲートチューブ,配線コード 30m巻