エアコンガス漏れ、ガス漏れのチェックに使うおすすめ商品

エアコンガス漏れ、ガス漏れのチェックに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「リークチェック」「エアコンオイル」「エアコンガス」などの商品を紹介します。

リークチェック モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリークチェック1本(400mL)
レビュー:96件のレビュー 平均満足度3.85(96)
【特長】スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
【用途】ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
【成分】水、界面活性剤、噴射剤(DME)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 配管時のガス漏れチェック満足度: 5他の商品に比べ価格が安くて経済的です。とても助かります。
用途: 冷凍機 ガス洩れチェック。 ガスボンベ接続部洩れチェック。満足度: 5有名ブランドの商品と遜色がなく、この価格で購入できるならこれから、これからこれを使います。
用途: エアコン・ガス器具のガス漏れのチェック満足度: 5何度も購入して使用しています。普通に使用出来てます。価格も安価で助かります。
T型 ジョイント デンゲン
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
デンゲンT型 ジョイント1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【種別】2缶用【寸法(mm)】M10×1.5【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: エアコン関係修理時のガスチャージ満足度: 5安心のブランドメーカー品なので信頼して使用できます。
エア・パージによるガス損失を減らせるので便利な商品です。
リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リークフォーマー1本(300mL)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
【用途】各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-20~70【容器】スプレー缶【主成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険物の類別】非危険物【原液量(mL)】258
お客様の声
用途: エアコンのガス漏れ調査時満足度: 5他メーカーより安く同等に使えるので重宝しています。
低圧連成計(R134a) ロビネア(ROBINAIR)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ロビネア(ROBINAIR)低圧連成計(R134a)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】SI表示(国際単位系)を採用しています。
0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
【用途】圧力測定
【冷媒】R134a【適合】(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA【色】【取付ねじ】NTP 1/8【表示圧力範囲(MPa)】-0.1~1.7【危険物の類別】非危険物【ゲージ径(Φmm)】68
お客様の声
用途: カーエアコンのガス圧点検及び補充時満足度: 4今まで使用していたメーターが動きが悪くなったので購入しましたが、現在のところは満足しております。
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入1缶
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.60(83)
【特長】ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
【用途】PAGオイル用
【仕様】PAGオイル 10ml
134aガス 40g
蛍光剤入り
【容量(g)】PAGオイル/10、134aガス/40【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.01L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: カーエアコンのガス漏れチェックに使用します。満足度: 5最近のガス漏れの点検はガス探知機では判断しにくくなってます。蛍光剤を入れることにより発見がし易くなるのでつかっています。
用途: 冷媒ガスの補充とガス漏れ点検満足度: 5前から使用していますので普通に使っています。
とても便利です、オイルの補充も一緒に出来るので最高ですね
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウ
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)1缶
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.58(188)
【特長】R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
【用途】カーエアコン用
【成分】合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a【タイプ】蛍光剤入り【容量(g)】50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】10mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: カーエアコンのガス漏れチェック満足度: 5とにかく安い!
品質にも問題なし!
カーディーラーでもカー用品店でも電装屋でも1缶2,000円取られていました。
モノタロウブランドは、どの商品より安い!
これを使わない理由は何もありません!
用途: ガス漏れのチェック。満足度: 5価格も安く、漏れ箇所も分かりやすく満足。
用途: エアコンガス漏れのチェックに満足度: 5他メーカーより値段も安くて助かります。
紫外線ランプ デンゲン
販売価格(税別)
26,980
税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
デンゲン紫外線ランプ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【適合ガス】134a【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: クーラーガス漏れ検査満足度: 5カークーラーなので、50Wで十分漏れ点検出来ました。
リークテスター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリークテスター1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度2.63(8)
【特長】簡易にフロンガスの検知をする事ができます。
【付属品】収納ケース
交換用センサー×1(電池ボックス内に設置)
単3乾電池(モニター用)×2
【寸法(mm)】175×55×38【質量(g)】240【タイプ】コロナ放電式【電源】単3乾電池×2【ケース寸法(mm)】280×155×80【ウォームアップ時間】約6秒【使用環境温度(℃)】0~52【検出方法】ブザー音、発光ダイオード7段階表示【プローブ長(mm)】305【対応冷媒種別】R410A、R407C、R404A、R134a、R22【ケース質量(g)】520
お客様の声
用途: エアコン等冷媒洩れ検査満足度: 1使う前に初期不良。開梱し試運転時からLEDの球切れてるわ、ゼロ調整終わる前に最大洩れ検知状態で操作不能になるわで、返品交換しました。使用頻度少ないから安価なもので済まそうと思ったのが間違いでした。

エアコンガス漏れ、ガス漏れのチェックに使う商品」に関連する商品一覧

エアコンガス漏れ修理に使う商品

エアコンガス漏れ修理に使う商品

エアコンオイル(蛍光剤入り),虫回し