エアコン清掃時に使う商品

エアコン清掃時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マスカー」「エアコンフィルター」「鏡」などの商品を紹介します。

マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理
レビュー:260件のレビュー 平均満足度4.38(260)
【特長】手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
【用途】建築外壁塗装用
【材質】コロナ処理・高密度ポリエチレン【厚さ(mm)】0.009【テープ幅(mm)】16【テープ地色】グリーン【テープ種類】布テープ
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 3テープ粘着が弱い気がします
ビニールも若干薄い気がす
エアコンフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
モノタロウエアコンフィルター
レビュー:1,135件のレビュー 平均満足度4.19(1135)
【特長】スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
【用途】車内空調の交換用フィルターとして
お客様の声
用途: エアコンの清掃満足度: 5使用した感じは純正と変わりはないと思います。
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ点検鏡 LEDライト付き1個
レビュー:148件のレビュー 平均満足度4.09(148)
【特長】見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
【用途】機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
【全長(mm)】280~880【ミラー寸法(mm)】42×64【材質】(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック【質量(g)】85【電源】コイン電池CR2032×2個(モニター電池付)【本体寸法(mm)】52×84【光度(mcd)】15000
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 5エアコン清掃時、アルミフィンアの裏側が確認出来、とても便利です。
養生用ポリシート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ養生用ポリシート1本
レビュー:74件のレビュー 平均満足度3.82(74)
【特長】現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
【用途】塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
【シート長さ(m)】100【シート厚さ(mm)】0.02【材質】ポリエチレン(新料 100%)【色】透明
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 1二つ折りの折り目部分に傷があり、穴が空いていました。養生シートなのに穴が空いてて水が漏れて全く使えない。これだったら買わない方がよかった
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングル1本
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.55(42)
【特長】手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
【材質(ブラシ部)】ナイロン
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 5長さも毛質も丁度よく満足しています。
洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ1本(10kg)
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.47(87)
【特長】速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
【用途】アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
【液性】アルカリ性【仕様】速効!カンタン!強力洗浄!
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
【成分】水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水【使用方法】1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。
2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)
3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
【希釈倍率】頑固な汚れ 原液~10倍
一般的な汚れ 10倍~20倍
軽い汚れ 20倍~30倍
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 5コスパ最高。
希釈するタイプのため長持ち。
リンス剤と併せて使いたい。
用途: エアコン清掃満足度: 5思ってた以上に、汚れが落ちる。希釈して使うので、汚れに応じて濃度を変えられるのも良い。
エンジンクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンクリーナー1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.72(29)
【特長】引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
【用途】洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
【ノズル内径(Φmm)】4.6【仕様】流量調整ノズル【付属品】吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M【全長(mm)】390【材質(本体)】アルミ【質量(g)】347【最高使用圧力(MPa)】1.5【空気使用量(L/min)】166(0.7Mpa)、231(1Mpa)【材質(ホース)】ビニール【ノズル長(mm)】約240【噴出量(mL/min)】323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
お客様の声
用途: エアコン等の清掃満足度: 1コンプレッサに接続して、使用したところノズル近傍屈曲接合部から随分とエアが漏れました。価格は安いのですが、品質は残念でした。簡単な品質検査は必要ではないでしょうか。
αエアコンクリーナー480mL TRUSCO
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOαエアコンクリーナー480mL1本(480mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.93(14)
【特長】室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。
強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
【用途】家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
【トラスコ品番】157-9444【色】半濁色透明【容量(mL)】480【使用温度範囲】0~35℃【pH値】9(弱アルカリ性)【主成分】界面活性剤【原液量(mL)】340
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 4綺麗になった気がする。古いエアコンで、完全ではないが。
壁掛け用洗浄シート イチネンTASCO
販売価格(税別)
15,980
税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イチネンTASCO壁掛け用洗浄シート1枚
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.28(18)
【特長】エアコン洗浄用のシートです。
【仕様】脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 4素材もやわらかく、使い易いです。
どの洗浄シートにも共通する事ですが、たたみやすいと助かります。
用途: エアコン清掃満足度: 5注文後すぐ届くのがいいですね。
アルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL エヌジェイ
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エヌジェイアルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.56(18)
【特長】アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。
中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。
臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
【用途】エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。
【タイプ】中和不要【希釈倍率】標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 4エアコンのフィン清掃に使用。
フィンに掃除機をかけ、魔りょくり~んALを10倍に薄めて、フィンに吹き付け、
数分置いてから、汚れを洗い流すように再び吹き付けました。
その後、エアコンの機能で内部乾燥して完了。
フィンはだいぶきれいになりました。おそらく効率も良くなっていると思います。
肩掛半自動噴霧器 セフティー3
販売価格(税別)
8,598
税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セフティー3肩掛半自動噴霧器1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.17(12)
【用途】観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
【種類】半自動式【型式】肩掛式【ホース長さ(m)】1.0【主な用途】ガーデニング【対応溶液】薬剤、水【ノズル】1頭口【材質(タンク)】ステンレス【材質(ポンプ部)】黄銅・ポリプロピレン【耐圧力性(kg/cm2)】10【常用圧力(kg/cm2)】3
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 4樹脂製タンクの自動噴霧器からの買い替えですが、ステンレスで丈夫そうなので、買って良かったです。
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ洗浄剤 エアコン用 中性タイプ1本(10kg)
レビュー:108件のレビュー 平均満足度3.92(108)
【特長】アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
【用途】アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
【液性】中性【仕様】アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。【成分】非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤【使用方法】1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。
2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。
3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
【希釈倍率】10
お客様の声
用途: エアコン清掃時満足度: 5しっかりと汚れも落とし、洗浄後の匂いもあまり気にならないので、満足しております!
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)
販売価格(税別)
42,980
税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
HiKOKI(ハイコーキ)コードレス高圧洗浄機1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
【用途】ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
【吐出圧力(MPa)】0.5~2.0【吐出水量(L/min)】0.5~1.2【タンク容量(L)】8【全長×全幅W×全高(mm)】302×254×473
お客様の声
用途: エアコン清掃満足度: 5軽くて良いと思います。作業中にバッテリー切れの心配もありませんでした。

エアコン清掃時に使う商品」に関連する商品一覧

エアコンクリーニングの養生に使う商品

エアコンクリーニングの養生に使う商品

布テープ,マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産