エアサスのエア配管に使う商品

エアサスのエア配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」などの商品を紹介します。

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボ
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.62(61)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】ねじとチューブの接続
【形状】エルボ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【タイプ】標準タイプ【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: エアサスのエア配管満足度: 5安定の性能ですね。前車にもエアサス施す時に使ってたんですが使用感変わってません
クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ニッタクイックシール継手 ユニオンコネクタ1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
【形状】ユニオンコネクタ【使用流体】空気、一般作動油、水【材質(本体)】黄銅【使用温度範囲(℃)】(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100【最高使用圧力(MPa)】5【負圧性能(kPa)】-101.294
お客様の声
用途: エアサスのエア配管満足度: 5安定の性能ですね。前車にもエアサス施す時に使ってたんですが使用感変わってません
クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ニッタクイックシール継手 90°ユニオンエルボ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
【形状】90°ユニオンエルボ【使用流体】空気、一般作動油、水【最高使用圧力(MPa)】5【材質(本体)】黄銅【使用温度範囲(℃)】(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100【負圧性能(kPa)】-101.294
お客様の声
用途: エアサスのエア配管満足度: 5安定の性能ですね。前車にもエアサス施す時に使ってたんですが使用感変わってません

エアサスのエア配管に使う商品」に関連する商品一覧

エアサス配管に使う商品

エアサス配管に使う商品

ユニオンストレート,ねじ込みストレートソケット ステンレス製