エアサス用の商品

エアサス用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「チェックバルブ」「ナイロンチューブ」などの商品を紹介します。

ハーフユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウハーフユニオン1個
レビュー:158件のレビュー 平均満足度3.99(158)
【用途】エア配管に。
【形状】ハーフユニオン【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: エアサス満足度: 5エアサスに問題なく使えます。安くて満足です。
エルボユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウエルボユニオン1個
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.02(102)
【用途】エア配管に。
【形状】エルボユニオン【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: エアサス満足度: 5エアサスにも問題なく使用出来ますし、サイズも色々あり安いので良いです!
ティー PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ティー
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】ねじとチューブの接続
【形状】ティー【使用流体】空気、水(条件有)【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)
お客様の声
用途: エアサス満足度: 3特に問題なし。
チェックバルブ モノタロウ
販売価格(税別)
548
税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウチェックバルブ1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.86(14)
【特長】片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
【用途】エア流量調整に。
【使用圧力範囲(MPa)】0~0.9【使用温度範囲(℃)】0~60【ポート数】2【使用流体】空気【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: エアサス用満足度: 5ホースをはずすとき、カチッとした感覚に安心感があります。
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ
販売価格(税別)
25
税込28
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアサス満足度: 5信頼の国産品!漏れなども
なく安心して使用できました。
小型減圧弁 ARX20 SMC
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
SMC小型減圧弁 ARX201個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【最高使用圧力(MPa)】2.0【使用流体】空気【保証耐圧力(MPa)】3.0【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5~60(凍結なきこと)【排気機構】リリーフタイプ
お客様の声
用途: エアサス満足度: 4問題なく使用出来ています。
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC
販売価格(税別)
5,498
税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアサスに使用満足度: 4以前付けてたものから比べると良く水とってくれますね!
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレート
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.91(23)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】ねじとチューブの接続
【形状】メスストレート【最高使用圧力(MPa)】1【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: エアサス満足度: 5漏れもなく使用出来ていますので満足しています。
クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニッタクイックシール継手 メスコネクタ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【形状】メスコネクタ【使用流体】空気、一般作動油、水【最高使用圧力(MPa)】5【ねじの種類】Rc【材質(本体)】黄銅【使用温度範囲(℃)】(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100【負圧性能(kPa)】-101.294
お客様の声
用途: エアサス満足度: 5エア漏れもほぼ無く最高です
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【形状】ストレート【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、油、ガス、蒸気【ハンドル形状】蝶形【材質(ステム)】耐脱亜鉛黄銅棒【材質(ハンドル)】ZDC2【材質(ボールシート)】グラスファイバー入PTFE【クラス】600型【ボア径】レデューストボア
お客様の声
用途: エアサス満足度: 5バルブのハンドルが小さいのでスペースの狭い部分で使用できるのが良い。
PTエルボ 千代田通商
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
千代田通商PTエルボ1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.85(27)
【特長】袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
【形状】PTエルボ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】黄銅【接続ねじ種類】RXRc【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1.5【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: エアサス満足度: 5特殊な物でこの価格はどこ探してもありません。
違径ソケット PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)違径ソケット1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【形状】違径ソケット【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【包装形態】通常包装
お客様の声
用途: エアサス満足度: 5漏れもなく使用出来ていますので満足しています。

エアサス用の商品」に関連する商品一覧

エアサスのエア配管に使う商品

エアサスのエア配管に使う商品

チューブフィッティングエルボ,クイックシール継手 ユニオンコネクタ