ガス注入に使う商品

ガス注入に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンオイル」「エアコンガス」などの商品を紹介します。

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a
レビュー:1,222件のレビュー 平均満足度4.65(1222)
【用途】カーエアコン用冷媒ガス
【成分】C2H2F4【純分(%)】99.7以上(min)【酸分(%)】0.0001以下(max)【ねじ径】M14×1.25【水分(%)】0.005以下【準拠規格】JIS K1560-1994
お客様の声
用途: ガス注入満足度: 3古い車なので夏場に注入しています。今年も元気に復活。
エアコンオイル モノタロウ
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアコンオイル1缶
レビュー:490件のレビュー 平均満足度4.62(490)
【特長】R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
【用途】カーエアコン用
【成分】合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a【容量(mL)】134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10【タイプ】蛍光剤なし【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】10mL【ねじサイズ】M14×1.25【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガス注入満足度: 3古い車なので毎年ガスを注入して夏場を乗り切ります。
エアコンプロテクター FALCON
販売価格(税別)
619
税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONエアコンプロテクター1缶(30mL)
レビュー:252件のレビュー 平均満足度4.40(252)
【特長】強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
【用途】エアコンオイル漏れ予防剤
【容量(mL)】30(ガス20+オイル10)【危険等級】【ねじの呼び】M14×1.25【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】10mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガス注入満足度: 3古い車なので毎年このシーズン注入して夏場をの乗り切ります。
フレアージョイント(銅パッキン)1/4×1/4 イチネンTASCO
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスの注入満足度: 5つくりがシッカリしている。改善することは無いと思う。

ガス注入に使う商品」に関連する商品一覧

カーエアコンのエアコンガス注入に使う商品

カーエアコンのエアコンガス注入に使う商品

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a,フレアージョイント(銅パッキン)1/4×1/4