キャブ洗浄に使う商品

キャブ洗浄に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャブクリーナー」「オイルパン」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,011件のレビュー 平均満足度4.59(9011)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: キャブ洗浄満足度: 3容量、価格、取り扱い、共に満足です。汚れの程度によって使い分けながらキャブを洗浄しました。魂2000はかるい汚れに対して使用しました。
用途: 主にキャブの洗浄時使用満足度: 5キャブクリーナーで汚れを洗浄してから使用するので、これで十分!
乾燥スピードもさほど気になりません。
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)F-1 フューエルワン
レビュー:730件のレビュー 平均満足度4.63(730)
【特長】最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: キャブの洗浄に満足度: 5農業用機械のキャブでばらして洗浄するだけの技術がなかったので
これを使って洗浄。
困ったときはワコーズにかぎる。
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:923件のレビュー 平均満足度4.58(923)
【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
【特性】中速乾、逆さ噴射可【対応材質】鉄、アルミ【主な用途】油汚れ【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス【種別】油性、エアゾール【タイプ】中速乾【危険等級】【有機溶剤中毒予防規則】規制外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: キャブ洗浄など満足度: 4超が付いていますが、しいて言えば、強力ぐらいでした
強力キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット強力キャブレタークリーナー1本(420mL)
レビュー:216件のレビュー 平均満足度4.49(216)
【特長】キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
【用途】農業機械用
【タイプ】液状【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】231mL【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: キャブの洗浄満足度: 5農事用ガソリンエンジンのキャブレター洗浄に使用しています。
ホームセンターで呉のを購入したが高かった。
効果はこちらが凄いように感じる。
生手で原液に触れていたら、指が腫れて来ました。
プラスチック容器の受け皿で原液を受けていたら容器の底が柔らかくなり溶けている様で、慌ててステンレスの器に変えました。
ガソリンタンクに原液が掛かると、掛かった部分のタンクの塗装がズルット皮をむくように剥がれました。
よって、塗装はがしに使えます。
用途: キャブ 洗浄満足度: 5サービスカー積み込みのエンジンコンプレサー、発電機のキャブ不調時応急用に。これまでこのような使い方知りませんでした。半信半疑で使い始めて 今では無くてはならない携帯品です。
パーツBOX無塗装 TRUSCO
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCOパーツBOX無塗装1個
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.74(69)
【特長】オールスチール製
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
【材質/仕上】スチール製(亜鉛メッキ)
お客様の声
用途: キャブの洗浄満足度: 5キャブの洗浄に使います。深さ大きさとも丁度いいです。塗装してないのもお気に入りです。
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)1本(500mL)
レビュー:168件のレビュー 平均満足度4.80(168)
【特長】メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.4L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: キャブ洗浄満足度: 5なんの問題もなく使用出来ました。次回も購入します。
用途: キャブの洗浄満足度: 5よく汚れが落ちました。
18-8(SUS304)ステンレス深型角バット UK(三宝)
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
お客様の声
用途: キャブ洗浄満足度: 5高さと大きさが丁度良かったです。安いのが最大の魅力ですね。
キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼットキャブレタークリーナー
レビュー:106件のレビュー 平均満足度4.25(106)
【特長】キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
【用途】農業機械用(プロ専用)
【危険物の類別】第四類【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: キャブ洗浄満足度: 5もう少し強力なほうが良い。
用途: キャブ洗浄満足度: 4もう少し、洗浄力が欲しい。
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(原液タイプ) YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(原液タイプ)1本(4L)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.95(22)
【特長】メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】4L【毒劇区分】劇物【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: キャブ洗浄満足度: 5高いだけあって、効果大です。
キャブコンディショナー泡タイプ エアウォーターゾル
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エアウォーターゾルキャブコンディショナー泡タイプ1本(420mL)
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.60(43)
【特長】燃焼吸入排気系のカーボン落とし。 シリンダーヘッド、インテークマニホールド等 排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
【タイプ】ムース(発泡)タイプ
お客様の声
用途: キャブ洗浄満足度: 5汚れ落ちもよく泡も勢いもいいです。
キャブクリーナー REDEX(武蔵ホルト)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
REDEX(武蔵ホルト)キャブクリーナー1本(420mL)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.53(30)
【特長】キャブレター、燃焼室(カーボンスラッジ、ワニス、ガム)の汚れをすっきり落として、エンジンの動きを円滑にするクリーナーです。ガソリンやオイルの節減にもなり、有害排気ガスの浄化にも効果を発揮します。
【用途】キャブレターの内部洗浄に
【タイプ】ムース(発泡)タイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】42mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: キャブ洗浄に使用満足度: 5農機メンテナンスに使用しています。
他の製品と比べて、なんとなく落ちが良い気がしておりリピートしていますが、もしかしたら噴射時の泡立ちが良いせいでそう感じるのかもしれません。単純に価格が安いだけの製品に比べて、かなり満足しています。
メンテナンス&キャブクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)メンテナンス&キャブクリーナー1本(420mL)
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.38(89)
【特長】超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です! 金属パーツに焼き付いたピッチ・劣化したゴムの跡を速やかに溶解・洗浄します。又、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。
【用途】ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄
【タイプ】液状【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】203×66×66【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】320mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: キャブ洗浄満足度: 5まあまあの洗浄力でした、コスパも悪くありません
用途: キャブ洗浄満足度: 1バイクキャブ部品を漬け置きで使用してみました。キャブクリーナーとしてではなくパーツクリーナーと割り切って使用するしかない。

キャブ洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

エンジン分解時の洗浄に使う商品

エンジン分解時の洗浄に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,ブラシ 部品クリーニング用