工具の通販モノタロウ
使い方から探す
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
洗浄剤スプレー
ブレーキ・パーツクリーナ
クランプの錆落としに使う商品
クランプの錆落としに使う商品
「クランプの錆落としに使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「サビ取り」「防錆潤滑剤」「ラストリムーバー」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
当日出荷
から
翌々日出荷
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ)
ラストリムーバー
レビュー:
(84)
【特長】
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
【用途】
鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
【特性】
強力
【使用温度範囲(℃)】
0~40
【主成分】
リン酸、界面活性剤
【危険物の類別】
非危険物
【使用可能材質】
鉄
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
洗浄剤スプレー
錆び取り剤
お客様の声
用途: クランプの錆落とし
満足度:
効果ありませんでした。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(2種類の商品があります)
代替商品あり
サカタ製作所
サビ取りブラシソケット
1個
レビュー:
(2)
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
太陽光発電機器部材
太陽光部材支持金具
太陽光発電関連部材
お客様の声
用途: クランプの錆落とし
満足度:
クランプのシャフトの錆や汚れ落としには、最適であった。
ただし、ナットまでは入らなかったのが残念。
できれば、M21までいろいろなサイズ用を販売すべきである。
(メーカー直接問い合わせしても、無回答であった。)
価格は高すぎるのが不満である。原価3000円くらいであろうか?
ぼったくりである!!
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(1種類の商品があります)
代替商品あり
防錆潤滑剤ケース売り
1ケース(420mL×30本)
レビュー:
(118)
【特長】
優れた潤滑性と防錆力を発揮します。金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。水置換性があり、金属を錆から守ります。浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】
金属の防錆・潤滑
【成分】
石油系溶剤、鉱油、添加剤、噴射剤(プロパン、ブタン)
【塩水噴霧】
(参考値)24時間:A級(JIS K2246)
【膜厚(μm)】
(参考値)研磨なし:1.8/紙やすりで研磨:2.0(塗布前後の質量差にて測定 密度0.86mm
2
/secと仮定)
【危険等級】
Ⅱ
【危険物の類別】
第四類
【危険物の品名】
第一石油類
【危険物の数量】
6300mL
【表面張力(mN/m)】
(参考値)25.1(JIS K2241)
【摩擦係数】
(参考値)0.144(振り子式摩擦試験)
【危険物の性状】
非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
防錆スプレー/潤滑剤スプレー
防錆潤滑スプレー
お客様の声
用途: クランプの錆落とし
満足度:
安いし、性能も市販のタイプとほぼ同等である。
若干ガス圧が高いので、勢いよく出ることが残念である。
おすすめの一品である!!
商品情報をもっと見る
「クランプの錆落としに使う商品」に関連するカテゴリ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
洗浄剤スプレー
ブレーキ・パーツクリーナ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
防錆スプレー/潤滑剤スプレー
防錆潤滑スプレー
「クランプの錆落としに使う商品」に関連する商品一覧
バイクの錆落としに使う商品
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm,ブルーマジック メタルポリッシュクリーム