クロス張りの下地に使うおすすめ商品

クロス張りの下地に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッチャクロン」「タッカー」「ローラー」などの商品を紹介します。

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ
レビュー:362件のレビュー 平均満足度4.69(362)
【特長】多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
【用途】焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
【色】クリヤー【成分】トルエン、キシレン【乾燥時間(分)】夏/15~20
春・秋/20~30
冬/60~120
【比重】0.88【適合材】スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜【指触乾燥時間(分)】約3分(20℃)【標準塗布量】6~10μ 60~80g/m2【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: クロス補修の下地処理満足度: 5スプレー式で簡単に下地処理ができ 大変満足しています
アミノールUP ヤヨイ化学
販売価格(税別)
6,298
税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤヨイ化学アミノールUP1箱(18kg)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
【仕様】VOC発生ゼロ【成分】合成樹脂でん粉【認定番号】MFN-0005(国土交通大臣認定品)【危険物の類別】非危険物【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【施工面積(m2)】180以上/18kg【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 壁クロス貼り替え満足度: 4原液で使用かと思ったら、固まった状態の希釈タイプで、かくはん機が回らなくなり戸惑ったが、薄めてどうにか希釈し利用した。 ノリ質は問題ないように思うがまだ不明。
植込みブラシ 二行 ヤヨイ化学
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヤヨイ化学植込みブラシ 二行1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】高級馬毛を使用した撫でブラシです。
大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
【形状】撫でブラシ【毛材】馬毛【毛丈(mm)】約15【板厚(mm)】(ハンドル)約15
お客様の声
用途: クロス貼り満足度: 5一番長いサイズを購入です。思いの外使い易くクロスの他、易いリメイクシートも綺麗に貼る事ができ満足しております
用途: クロス貼り満足度: 2刷毛が短いので、すぐに磨耗してしまう以外は特に普通です
用途: クロス貼り満足度: 5幅が広く、使いやすいです。作業時間が短縮されました。価格や納品期間もよかったです。
ジョイントローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントローラー1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.92(12)
【特長】軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
【材質(ローラー部)】ジュラコン(R)、ベアリングなし【ローラー径(Φmm)】35
お客様の声
用途: クロス施工満足度: 4ローラーの質もわりに良く重さが若干軽いかな。他は満足。
ハンマータッカー モノタロウ
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンマータッカー1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.91(22)
【用途】建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
【ステープル幅(mm)】12.7【ステープル足長さ(mm)】6~10【質量(g)】426【適合ステープル】(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
お客様の声
用途: ガラスクロスの貼り付け満足度: 1針が全く出て来ない
対応針に記載されていた
MAX T3-13MBを使用したところ、針が全く出て来ない
返品します
内装用アクリルコーク モノタロウ
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ内装用アクリルコーク1本(500g)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.14(63)
【特長】内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
【用途】天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
【材質】アクリル樹脂系エマルション形【pH値】8.0【比重】1.51(比重びん法)【不揮発分】82.0%(105℃×3hr)【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F☆☆☆☆【外観】均一なペースト状【粘度(Pa・s)】100(BH、#7、10rpm、at20℃)【タックフリータイム(分)】20
お客様の声
用途: クロス用満足度: 5他のコークに比べて乾燥が早いので助かる時があります。
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカ1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.29(28)
【特長】打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
【用途】パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
【ステープル幅(mm)】12【ステープル装填数】100本【ステープル足長さ(mm)】6・8【付属品】1208F(400本)付【トラスコ品番】119-4883【質量(g)】220【適合ステープル】1208F、T3-6M【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】140×32×155
お客様の声
用途: 壁のクロス張り満足度: 3小さいながら普通に使えます。壁張りなどや普通のホッチキスの2通り
使えて便利です。
ワイドスーパー ヤヨイ化学
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤヨイ化学ワイドスーパー1箱(3.2kg×4袋)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
【危険物の類別】非危険物【施工面積】300m2/12.8kg【RoHS指令(10物質対応)】対応【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆
お客様の声
用途: クロスの下地に満足度: 5いつも使っているものです。安定した品質です。
納期も短く、助かります。引き続き使用していきたいと思います。
室内かべ補修材 かべパテ セメダイン
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン室内かべ補修材 かべパテ
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.00(40)
【特長】きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
【用途】室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
【色】白色【付属品】ヘラ、ヤスリ【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F☆☆☆☆【危険物の類別】非危険物【特性】水性塗料可【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆
お客様の声
用途: クロス張りの下地。満足度: 5簡単にクロス張りの下地ができました。クロスも素人にしてはうまく張ることができました。
ヤヨイコメット300 ヤヨイ化学
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤヨイ化学ヤヨイコメット3001本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。
全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。
ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。
ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。
ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。
ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
【刃幅(mm)】303【サイズ】10寸相当【刃厚(mm)】0.5【材質(ハンドル)】ABS樹脂【材質(ブレード)】ステンレス【ハンドル厚さ(mm)】最大/約16
お客様の声
用途: クロス張り満足度: 5とても気に入っています。幅広なのと、片側が垂直で、もう片側が斜めになっているのが、ちょっとした時に便利です。
柄の部分も木でなく、樹脂(プラスチック?)の様なものなので、糊が付いていてもサッと拭いて綺麗にできます。
木ベラ(桧) 好川産業
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
好川産業木ベラ(桧)1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
【全長(mm)】300【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: クロス下地調整パテ処理に使用満足度: 4細部のパテ仕上げに使用しましたが適度のしなり有り満足しています。

クロス張りの下地に使う商品」に関連する商品一覧

下地の合板貼り付けに使う商品

下地の合板貼り付けに使う商品

シリコーンシーラント 8090,ボンド木工用 CH18 フルオープン