コンクリートブロックの目地仕上げに使うおすすめ商品

コンクリートブロックの目地仕上げに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ダイヤモンドカッター」「変性シリコン」「モルタル」などの商品を紹介します。

ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ
販売価格(税別)
809
税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速1枚
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.47(130)
【特長】切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
【適合材】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等【仕様】乾式(ドライタイプ)【タイプ】セグメント【ダイヤ層幅(mm)】7
お客様の声
用途: コンクリート目地研磨満足度: 5ホームセンターに比べて三割位安く切れ味も良いです。
カビがはえにくい!タイルの目地材 家庭化学
販売価格(税別)
409
税込450
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
家庭化学カビがはえにくい!タイルの目地材
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
【用途】タイルの目地補修。
【仕様】セメント系目地材【成分】ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤【材質】ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】103×150×35【硬化時間(時間)】夏:4、冬:6【危険物の類別】非危険物【施工面積】5mm厚 約300×200mm【適応下地】モルタル、コンクリート面
お客様の声
用途: タイルの目地ばり満足度: 5塗ったときは初めての使用で不安でしたが、乾いてみると仕上がりがきれいで、満足しました。素人の自分でも上手くできました。
ステンパイプ柄手鍬 緑長(ミドリカネチョウ)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
緑長(ミドリカネチョウ)ステンパイプ柄手鍬1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
【用途】材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。
【材質】刃:ステンレス 柄:パイプ柄
お客様の声
用途: コンクリートの練り作業満足度: 2柄の一番長い900mmタイプを購入しましたが、長時間作業するには辛いです。パイプ柄の強度が心配で、乱雑な使い方を躊躇してしまいます。
インスタントモルタル仕上げ用 家庭化学
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
家庭化学インスタントモルタル仕上げ用
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。
軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。
断熱性、保温性、防露性に優れています。
ドリル等で穴をあけることも出来ます。
【用途】外壁の補修、塗り替え
ブロック表面の化粧仕上げ
土間、テラス作りに
【硬化時間(時間)】夏:24、冬:48【仕様】砂入りセメント【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】270×330×50【危険物の類別】非危険物【施工面積】(目安)厚5×縦500×横600mm【適応下地】モルタル、コンクリート面
お客様の声
用途: ブリックタイルや煉瓦ブロックの目地仕上げ満足度: 4家庭でも簡単に使えて、とても便利。レンガ系の白目地はアクセントとして最高です。
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン
販売価格(税別)
739
税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.72(36)
【特長】外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
【用途】一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆【仕様】【推奨プライマー】MP1000【タイプ】防カビタイプ【内容量(mL)】333【主成分】変成シリコーン樹脂【標準使用量】目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート【危険等級】その他のもの【特性】高耐久性、塗装可
お客様の声
用途: 化粧板の目地満足度: 5少し高いが使いやすい。カートリッヂにもすっきり納まり、ガス抜きもされており問題無し。リピートオーダー間違いなし。
本焼平目地コテ ナルセ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナルセ本焼平目地コテ1丁
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】特殊鋼で硬く、良い作業性です。
【用途】タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。
【長さ(mm)】(コテ)120
お客様の声
用途: コンクリートブロックの目地仕上げ時満足度: 5手とのフィット感がいいですねぇ。目地仕上げが楽しくなります。

コンクリートブロックの目地仕上げに使う商品」に関連する商品一覧