【特長】溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです
細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です
作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
【用途】溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断
【仕様】砥石径100mm/最大出力850W【付属品】100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1【電圧(V)】100【消費電力(W)】640【回転数(min-1[r.p.m])】12000【最大出力(W)】850【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】257×120×104【定格周波数(Hz)】50/60【本体質量(kg)】1.5【型番】G-1030【研削砥石寸法(mm)(穴径)】15【砥石寸法(mm)厚さ】4~6【胴径(Φmm)】57【握り径(Φmm)】57【カーボンブラシ呼び番号】608RM【砥石取付穴径(Φmm)】15【回転数(min-1[回/分])】12000【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】257×120×104