コンクリート斫り作業に使う商品

コンクリート斫り作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防振手袋」「ヘッドライト」「防塵マスク」などの商品を紹介します。

防じんマスク No.8710-DS1 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
5,898
税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク No.8710-DS1
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.40(48)
【特長】スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
【用途】一般粉塵作業、研磨作業
【国家検定合格番号】TM368【使用限度時間(h)】14
お客様の声
用途: コンクリートの斫り作業満足度: 4少し息苦しいので息苦しさを改善してほしい
ペタLEDマルチライト W-151 タジマツール(TJMデザイン)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タジマツール(TJMデザイン)ペタLEDマルチライト W-1511個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度3.90(21)
【特長】ワンタッチ脱着でハンドライトとしても使用できます。 強力マグネット付なので、スチール面に取り付け可能。 ヘルメットに表示されているシールなどを隠さない透明シリコンバンド採用。 大型回転スイッチ採用(3モード切替) レンズを傷から守る交換可能レンズカバー採用 本体180°回転によるレンズ面収納(自動電源オフ) 脱落防止対策用ネジ止め付き
【電球の種類】LED【付属品】透明シリコンバンド、テスト用単3形アルカリ乾電池2本【質量(g)】62(本体のみ)【全光束(Lm)】(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10【保護等級】IPX4【使用電池】単3形アルカリ乾電池2本【連続点灯時間】(フルモード)2時間30分、(手元モード)8時間45分、(エコモード)32時間【電源タイプ】電池式【耐水性】防沫タイプ【光束(Lm)】(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10【防水仕様】IPX4【明るさ(Lm)】(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10【照射距離(m)】73(フルモード時)【最大点灯時間】(フルモード)2時間30分、(手元モード)8時間45分、(エコモード)32時間
お客様の声
用途: コンクリートの斫り作業満足度: 5まだ使い始めて間もないのでどのぐらい長く点灯するかわからないのですが、
本当に一日この明るさがもつのなら便利でしょう。
レンズカバーが変えられるのも魅力でしたが取り替えて驚けるのかどうか楽しみです。
防じんマスク 1021R 興研
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
興研防じんマスク 1021R1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【特長】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
【国家検定合格番号】第TM545号【排気ゴム弁】T-6K型【吸気ゴム弁】丸型【頭ひも】タイプRB【付属品】フィルター【適合】(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】98.0【基準質量(g)】平均149【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】51【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】29【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】80以下【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】52以下【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】95.0以上【質量(g)】160以下【吸気抵抗上昇値(Pa)】(平均)75【材質(面体)】シリコーン面体【石綿(アスベスト)類対策用】レベル4対応可能【種別】取替式防じん【区分】RL2【RoHS指令(10物質対応)】対応【指定防護係数】10
お客様の声
用途: コンクリート斫り作業満足度: 5昔、トンネル工事に受持していたときに使用していたので、違和感なく完璧に作業をこなせる。満足
防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
丸五防振万年(天然ゴムタイプ)1双
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.21(39)
【特長】工具からの振動を軽減
【用途】チェーンソーに、電動工具に、刈払機に
【サイズ】フリー【手の平幅(cm)】約9.5【色】グリーン【全長(cm)】約24.5【中指長(cm)】約8.2【タイプ】背抜きタイプ【材質】純綿【材質(すべり止め)】天然ゴムラテックス【トラスコ品番】785-5150【入数(双)】1【機能】防振【ゲージ数】10【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: コンクリート斫り作業満足度: 4以前使用していた、クッション部分が作業中すぐ取れてしまったので今回のは一体化してるので使いがってがよろしいかと。
電動ハンマ マキタ
販売価格(税別)
45,980
税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ電動ハンマ1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】強力パワーで軽快破砕!
【仕様】二重絶縁
グリスパック
【付属品】ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース【全長(mm)】410【質量(kg)】5.3【打撃エネルギーJoule(ジュール)】7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)【カーボンブラシ呼び番号】CB-105【振動3軸合成値(m/s2)】15
お客様の声
用途: コンクリートの斫り作業満足度: 5ハンマードリルよりは軽量ですが、リョービの商品より重量があり、斫り作業にはちょうどいい重さに思います。
高速ブル(つばなし) 岡田金属工業所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岡田金属工業所高速ブル(つばなし)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】刃先に高速度鋼(SKH-51)を使用して、耐摩耗性の飛躍的な向上をはかり、シャンクは靭性に優れたクロム・モリブデン鋼を採用した、究極のブルポイントです。 磨耗に強く、長時間の使用に耐えます。 破砕量の多い場合、従来予備のブルポイント数本を準備する必要がありましたが、高速ブルポイントはほとんどの場合1本で十分です。取り替えや再生に要する時間を考えると、効率アップが期待できます。
【適合機種】マキタ(HR3520、HR3530、HR3811、HR3850、HR4030C、HM0810、HM0830、8500N、8800N、HM0810T)、日立(PH-40F、H41SA、H41SA2、H41SA2(S)、H45SR、PR-25B、PR-38E、DH35、DH40SA、DH40SR、DH42、DH45SA)、リョービ(ED-382BPA、CH-461、CH-465A、ED-350、ED-383N、ED-382NA、CH-465、CH-425)
お客様の声
用途: コンクリート等の斫り作業満足度: 4普通のコンクリートを斫る分には良い商品だと思います。しかし、最近の強度の高いコンクリートやPC板を斫るとやはり減りが早く、グラインダーで研磨したものだと先端が欠けてしまうことも。研磨する際は焼きが入らないように少しずつ削る方が良いかもしれません。
用途: コンクリート斫り作業満足度: 5先端が丸くなりにくく効率よい作業ができた。
この価格ならコストパフォーマンスにも優れていると思います。

コンクリート斫り作業に使う商品」に関連する商品一覧

コンクリートのはつり作業に使う商品

コンクリートのはつり作業に使う商品

安全保護メガネ スポーティ・硬化処理 二眼型,石頭ハンマー