コンバインの脱穀部駆動ベルトに使うおすすめ商品

コンバインの脱穀部駆動ベルトに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「vベルト」「ベアリングユニット」などの商品を紹介します。

VベルトB形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
特価
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
バンドー化学VベルトB形 (レッド)1本
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.55(108)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【材質】ゴム【種類】Vベルト【ベルト形】B
お客様の声
用途: 空調機駆動部分満足度: 1B903本発注し取り付けしましたが。内1本の長さが3~4ミリ長く、駆動させるとバタつきを起こしました。品質の管理に問題があるのでは。
1本追加発注しました。
用途: 空調機駆動部分満足度: 1B903本購入したが、内1本の長さが3ミリ~4ミリ長く(表示は90)
使用したところこの1本の回転がばたついたため別途1本購入した。
商品の品質管理に問題あり。
VベルトA形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
バンドー化学VベルトA形 (レッド)1本
レビュー:132件のレビュー 平均満足度4.66(132)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【材質】ゴム【種類】Vベルト【角度(°)】40【ベルト形】A
お客様の声
用途: 農耕ダンプ運搬車プーリーベルト満足度: 5さすがバンドーレッドです。安心して5年は持ちます。
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
【形状】角フランジ形ユニット
お客様の声
用途: コンベア駆動部満足度: 5発注から到着が早く価格も安価なため
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形1本
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.69(36)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【種別】SC形【ベルト高さ(mm)】11.0【ベルト上幅(mm)】22.2【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~90
お客様の声
用途: コンバインの脱穀部駆動ベルト満足度: 5純正と変わらない耐久性があると思った。
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形1本
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.70(159)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【種別】SA形【ベルト高さ(mm)】7.0【ベルト上幅(mm)】12.7【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~90
お客様の声
用途: 籾摺機の昇降部の駆動ベルト満足度: 5今年の作業は悪戦苦闘の末、既に何とか終了していて、原因はVベルトの摩耗と判断。来年に向けて機械の消耗品の交換という意味で購入しました。複数の種類のVベルトを同時に交換、その後の空転だけで確認、機械の動作は問題ないと判断しています。その品質はベルトの一流メーカ―ですので心配はしていません。結果は来年迄お預付けです。
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ1本
レビュー:267件のレビュー 平均満足度4.78(267)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【用途】農業機械用Vベルト
【ベルト高さ(mm)】9.5【ベルト幅(mm)】16.5【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~+90
お客様の声
用途: 草刈機のオイルポンプ駆動ベルト満足度: 5オレンジラベルは間違いないです。安定のベルトです。

コンバインの脱穀部駆動ベルトに使う商品」に関連するカテゴリ

コンバインの脱穀部駆動ベルトに使う商品」に関連する商品一覧

コンバインのメンテナウスに使う商品

コンバインのメンテナウスに使う商品

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形,防振ゴム