コンバイン修理に使う商品

コンバイン修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホース継手」「ベアリング」「led投光器」などの商品を紹介します。

深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形1個
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.88(88)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: コンバイン修理満足度: 5この金額で買えて助かりました。
二方型ホース継手 ノールマ
販売価格(税別)
44
税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ノールマ二方型ホース継手1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.67(39)
【特長】機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
【用途】産業用水・油・ガソリンの使用に
【種類】ホース継手【形状】ストレート【使用流体】飲料水・産業用水・油・ガソリン【材質】ポリアセタール(白色)【耐熱温度(℃)】-10~+100【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: コンバインの修理満足度: 5給油チューブの破損部分だけを切って繋ぐ為にあちこち探していましたが、ホース内径4mmの物が少なくてモノタロウさんで見つける事が出来て安く修理することができました。
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.47(98)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触ゴムシール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】6300
お客様の声
用途: コンバインの修理満足度: 5縦螺旋の軸受けから異音がするので分解してみたらグリース切れで焼き付き寸前でした。安いので予備の分も購入しました。Y社さんも目立たない所には韓国製ベアリング使ってますね。問題有りませんのでまた使用させて頂きます
LED投光器 ライトテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ライトテックLED投光器1台
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.77(26)
【特長】便利で使いやすいパワーLED投光器 防水機能を完備
【材質】本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂、ネジ:ABS・鉄 パイプフレーム、本体脚部:スチール【定格】AC100V 50/60Hz【色温度(K)】5500~6000【防水性】IP65【電球の種類】LED
お客様の声
用途: コンバインの修理満足度: 5想像をはるかに超えて広く明るいので作業が安全に早く進みました。
特に収穫期のコンバインの故障はのんびりと次の日に直すような時間ロスがあると収穫全体に影響が及びます。購入してよかったです。
スナップリング(穴用) TRUSCO
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
TRUSCOスナップリング(穴用)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
【材質/仕上】バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)【仕様】穴用【形状】穴用スナップリング
お客様の声
用途: コンバイン修理満足度: 5消耗品で数が多く、高額にならずにすみました。
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(367種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ1本
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.58(31)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【ベルト高さ(mm)】11【ベルト幅(mm)】22【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~+90
お客様の声
用途: コンバインの修理満足度: 3純正品はとても買えないので安かったので買いました。
単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両非接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】6200
お客様の声
用途: コンバイン修理満足度: 5純正と遜色ないので、満足
ラチェット式ギヤプーラー ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランドラチェット式ギヤプーラー1台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】このギヤプーラーは、爪と本体部分の脱着がワンタッチで行うことができます。 さらに爪の根元がキヤ状に、本体取り付け部が板ばねになっているために、爪の角度を対象物に合わせて保持することができます。 今までのギヤプーラーは、爪がだらしなく垂れ下がってしまいがちでしたが、このラチェット式ギヤプーラーならそんなこともなく、しっかりと対象物をホールドします。 用途に合わせて2t・5t・7tの3タイプからお選び下さい。
お客様の声
用途: コンバイン修理満足度: 4価格が適当で満足している。
耐寒透明チューブ 中部ビニール工業
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
中部ビニール工業耐寒透明チューブ1巻
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮 ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
【用途】工場設備配管から一般配管
【色】透明【種別】コンパクトドラム【材質】軟質塩化ビニル【使用温度範囲(℃)】-5~60【特性】耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
お客様の声
用途: コンバインの修理満足度: 54x7のホースはなかなか売ってないので純正の部品を注文しようと思ってました。値段も安く助かりました。

コンバイン修理に使う商品」に関連する商品一覧

コンバインのメンテナウスに使う商品

コンバインのメンテナウスに使う商品

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形,防振ゴム