コンパネ切断に使う商品

コンパネ切断に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ジグソー」「チップソー」「丸のこ」などの商品を紹介します。

チップソー 木工用 モノタロウ
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウチップソー 木工用1枚
レビュー:344件のレビュー 平均満足度4.17(344)
【特長】木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
タテ挽き、ヨコ挽き兼用
19mmワッシャー付属
【用途】木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
【仕様】両側面刃
防錆ニース仕上げ
ストロングチップ
完全焼入有
【適合】電気丸のこ【種別】造作用
お客様の声
用途: コンパネ切断満足度: 3金額の割には良く切れる
電気のこぎり・充電式のこぎり用替刃 EARTH MAN
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: コンパネの切断用。満足度: 4電動ノコギリは、DN-100です。主にコンパネを切断するのに使っています。木工用は、目が粗いので、植木などの大きな枝の切断に使います。PC用と木工用の、中間の目があれば良いなと思います。
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ
販売価格(税別)
8,998
税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ丸ノコ1台
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.57(28)
【特長】●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
【用途】各種木材の切断
【最大切込深さ(mm)(45°時)】30【最大切込深さ(mm)(90°時)】46【ノコ刃外径(Φmm)】147【ノコ刃内径(Φmm)】20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)【回転数(min-1[r.p.m])】3700【電源(V)】単相 100【電流(A)】5.7【消費電力(W)】550【コード長さ(m)】2【質量(kg)】2.1
お客様の声
用途: コンパネの切断に!満足度: 4切りはじめがちょっと粗い感じだったので歯を変えようと思います。後はいい感じで使えました。
漢道 木工用チップソー アイウッド
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイウッド漢道 木工用チップソー1枚
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.47(36)
【特長】きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
【用途】一般木工用
【穴径(Φmm)】20【仕様】両側面研磨刃【適合材】木工
お客様の声
用途: コンパネなどの切断満足度: 3この価格なら使い捨てチップソーとして十分な性能でしょう。
変速ジグソー SHINKO(新興製作所)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SHINKO(新興製作所)変速ジグソー1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】6段階にスピード調節ができる変速機構付。角度調節可能。3本替刃付。
【用途】木材、新建材、軟鋼板、プラスチック等の直線、曲線、角度切り、切り抜きに。
【切断能力(mm)木材】50【切断能力(mm)アルミニウム】5【切断能力(mm)軟鋼板】3【ストローク数(回/分)】800~3000【ストローク量(mm)】18【傾斜切断(°)】0~45【対応材質】アルミ用、木工用、鉄工【電源(V)】100【消費電流(A)】4.3【消費電力(W)】400【コード長さ(m)】2【付属品】ブレード×3、六角レンチ【質量(kg)】2.1【周波数(Hz)】50/60
お客様の声
用途: コンパネの切断満足度: 3廉価さにつられて購入。
近所のホームセンターに聞いたことのないブランドのジグソーが同じくらいの値段で売られてましたが、同じ値段なら新興の方が安心できるのでこちらを。
使ってみた感想は、まぁこんなもんかなって感じです。
12mmのコンパネは曲線もうまくカット出来ましたが、24mmの板は思うような曲線はカット出来ませんでした・・・
私の技量がないだけかもしれませんが、今度ブレードを買って変えてみようと思います。
丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(ハイコーキ)丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
【消費電力(W)】1050【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】5500【全負荷電流(A)】11【コード】2心・5【ベース】鉄板【取付穴径(mm)】20
お客様の声
用途: コンパネ切断満足度: 5スイスイ切れて、大満足。
軽いから持ち運びも楽チン。
タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー充電丸鋸用1枚
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.75(16)
【特長】充電丸ノコ用
軽量合金使用で軽い
1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。
集成材もラクに切れる造作向き40P
【用途】木材などの切断(充電丸ノコ用)
【トラスコ品番】813-4863【本体質量(g)】68
お客様の声
用途: コンパネ切断満足度: 5コスパ良し。
165ミリ充電式マルノコ マキタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: コンパネの切断満足度: 5音が静かで、ライトがついて、とても便利です。
丸ノコガイド定規 エルアングルアジャスト 角度調整付 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングルアジャスト 角度調整付1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】業界初!切断角度を微調整出来るマルノコガイド定規。簡単にケガけるケガキガイド付。ワイドガイドなので先端がブレません。材料を傷つけ難い保護キャップ付。白い竿に黒目盛で見易い。
【用途】材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
【付属品】捨て木1本【材質】(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(取手)ABS樹脂・エラストマー樹脂、(保護キャップ)POM樹脂
お客様の声
用途: コンパネ切断満足度: 3納品までの日数がかかったので、未だ一度使用しただけであるが定規を強く抑えていないと先端でぶれるので慣れを要す。他店の価格がもっと安かったのは残念。
高級本目立ジグソー刃 スリートータス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: コンパネ 切断満足度: 5コンパネを曲線に切るのに最適です。
デコラソー 岡田金属工業所(ゼットソー)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
岡田金属工業所(ゼットソー)デコラソー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【用途】木材の横引き・硬質樹脂板
【仕様】替刃
無電解ニッケルリンメッキ
【ピッチ(mm)】1.50【板厚(mm)】0.60【切り幅(mm)】0.93【刃わたり(mm)】225
お客様の声
用途: コンパネの切断時などに使用してます。満足度: 5問題無いです。 お安く買えましたので良いです。
木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Y'sGOD木工用チップソー どんなもんじゃい1枚
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.54(24)
【特長】静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
【用途】造作用 宮大工造作仕様
【仕様】サイレントタイプ
振動吸収樹脂入り
お客様の声
用途: コンパネの切断満足度: 5合板を切断した際の切り口がとてもきれいです。
ブラックタイガー Y'sGOD
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Y'sGODブラックタイガー1枚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
【コート】
お客様の声
用途: コンパネの切断満足度: 5充電丸ノコで使用していますが、刃厚が薄いせいもあり 以前のものより電池が長持ちします。

コンパネ切断に使う商品」に関連する商品一覧

アングル切断に使う商品

アングル切断に使う商品

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm,切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm