デコラソー

デコラソー - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(4件のレビュー)
仕様
替刃
無電解ニッケルリンメッキ
用途
木材の横引き・硬質樹脂板
ピッチ(mm)
1.50
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
刃わたり(mm)
225
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102320048003
¥410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10232004
2010-07-12
用途: 建築関係 パチンコ島工事に
建設業・工事業

建材貼りくけ部分切断に使い狭いところに使う

対象商品 : 10232004
2009-11-26
用途: 作業

ホームセンター価格の半額以下!安くて物が確か

対象商品 : 10232004
2009-10-18
用途: 住宅リフォーム

巾が狭くしなりが利くので隅切りには最適

対象商品 : 10232004
2009-09-15
用途: コンパネの切断時などに使用してます。
農・林・水産業

問題無いです。 お安く買えましたので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする