ゴム製品の保護に使う商品

ゴム製品の保護に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」などの商品を紹介します。

ラバープロテクタント 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
13,980
税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)ラバープロテクタント
レビュー:342件のレビュー 平均満足度4.62(342)
【特長】ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
【用途】ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】163×66×66【質量(g)】300【主成分】ゴム保護材、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-40~120【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ゴム製品の保護満足度: 4本製品を使用することにより、効果を実感することは難しいと思う。
スプレータイプなので、狭い箇所でも塗布しやすい。
匂いも少なく、非常に使いやすい。
用途: ゴム類製品の保護満足度: 5良品で使い慣れているので常用している。今回は他製品購入のついでに購入した。
用途: ゴム製品の保護に満足度: 4グリップ部分のべたつきに使ってみたが少しは改善はする。劣化する前に使うと良いのかもしれないが手間等を考えると劣化した部品を交換する方がベストのように感じた。
ゴム劣化防止スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウゴム劣化防止スプレー1本(300mL)
レビュー:75件のレビュー 平均満足度3.93(75)
【特長】コーティング成分がゴムを被膜・浸透しゴムの亀裂及び老化を抑え保護します。 また、潤滑油成分がゴムおよび金属部分に潤滑効果があります。
【用途】ラバー保護及び潤滑剤
【成分】潤滑油基油(合成油)、潤滑油添加剤、噴射剤(プロパン・ブタン)【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】120mL
お客様の声
用途: ゴム製品の保護満足度: 4某メーカのものと比較しても遜色ない感じがします。
安く満足のできる商品です。
シリコーンスプレーつるッと モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコーンスプレーつるッと
レビュー:344件のレビュー 平均満足度4.35(344)
【特長】少量のスプレーで潤滑、離型、艶出、防錆等の高い効果が得られます。 素材にやさしい無溶剤タイプのため、金属、ゴム、プラスチック、木、樹脂など様々な素材に使用できます。
【用途】大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
【付属品】ノズル【成分】シリコーンオイル、噴射剤(プロパン、ブタン)【使用温度範囲(℃)】-40~170【その他】可燃性液体類20mL【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: ゴム製品保護用に満足度: 5品質も問題なく、その上価格も安く最高です。

ゴム製品の保護に使う商品」に関連する商品一覧

ゴムの保護に使う商品

ゴムの保護に使う商品

シリコンルブスプレー,ラバープロテクタント