ステンレスパイプの穴あけに使う商品

ステンレスパイプの穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホルソー」「ドリル」「ホールソー」などの商品を紹介します。

コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用1本
レビュー:186件のレビュー 平均満足度4.18(186)
【特長】ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。
【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼
【材質】コバルトハイス鋼【先端角(°)】135【ドリルのシンニング形状】Xシンニング【含有量(%)】8%コバルト【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: ステンレスパイプの穴開け満足度: 5普通に使えました。価格的にも安価ですみ助かりました。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業
販売価格(税別)
4,298
税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.57(14)
【特長】5mm以下の金属板の穴あけに最適。
【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】12.4【シャンク径(Φmm)】10【全長(mm)】96【材質】センタードリル:コバルトハイス【型】TG【被削材】ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等【使用工具】電気ドリル、ボール盤【ドリル径(Φmm)】6【有効切削能力(mm)】5【刃厚(mm)】2.1【シャンクNo.】No.2
お客様の声
用途: ステンレスパイプ穴あけ満足度: 5ボール盤で使用しています。
切れもなかなかよく満足です。
超硬ロングホールソー HYUN JIN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
HYUN JIN超硬ロングホールソー1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.05(20)
【特長】刃先には耐久性が優れた超硬チップを採用。従来のハイスホルソーでは切断することが出来なかったステンレス等の難削材も簡単に切ることが出来ます パイプ又は曲面に穿孔が可能です。
【用途】ステンレスパイプ、鋼管、銅管等、曲面形象の穴あけが便利です 厚さ4.5mm鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板などを手軽に穿孔します
【有効切断能力(mm)】4.5(鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板等)【刃長(mm)】35
お客様の声
用途: ステンレスパイプの穴あけなど満足度: 1SUS304t1.5に穴あけを試みましたが、一つ目でほとんどの刃が欠けてしまい
作業が終わりませんでした。鉄のパイプは試していないのでわかりませんが、
SUSへの使用は控えたいと思います。
用途: ステンレスパイプの穴あけ満足度: 1使い始めてすぐにチップが全部とんで結局1つも穴をあけられずでした。かなり不満です。代わりがすぐに必要だったので仕方なくホームセンターに買いに行きました。やはり国産品にはかないませんね。穴を10あけましたが1つもチップはとびませんでした。せっかく超硬チップがついていてもチップの接着が弱くてはチップの意味がありません。

ステンレスパイプの穴あけに使う商品」に関連するカテゴリ

ステンレスパイプの穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

アルミ穴あけに使う商品

アルミ穴あけに使う商品

ストレートドリル,バイメタルホールソー