スピーカーケーブル用に使う商品

スピーカーケーブル用に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「配線コード」「熱収縮チューブ」「ケーブル」などの商品を紹介します。

配線コード 30m巻 モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ配線コード 30m巻1巻(30m)
レビュー:351件のレビュー 平均満足度4.51(351)
【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。
【長さ(m)】30【電圧】DC12V/24V【被覆】PVC【許容温度(℃)】70
お客様の声
用途: スピーカーケーブルとして満足度: 4作業場にあるコンポのスピーカーケーブルに代用しています。
なんら問題ありません。
ダブルコード 30m巻 モノタロウ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウダブルコード 30m巻1巻(30m)
レビュー:181件のレビュー 平均満足度4.52(181)
【電圧】DC12V/24V【タイプ】ダブル【長さ(m)】30【許容温度(℃)】70
お客様の声
用途: スピーカーケーブルとして満足度: 5使いやすい
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻1巻(100m)
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【用途】小型電気機器の内部配線、リード線
【種類】産業機械用ケーブル【全長(m)】100【難燃性】60度傾斜燃焼試験合格
お客様の声
用途: スピーカーケーブル満足度: 4スピーカーケーブルに使いました。
ケーブルも柔らかく良い感じです。
癖もつきにくいです。
熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス熱収縮チューブ1セット
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【長さ(m)】1【材質】ポリオレフィン【収縮温度】115℃
お客様の声
用途: スピーカーケーブル用に満足度: 5オーディオケーブルの端子被覆などで利用するために購入しました。
収縮チューブはだいたいつや消しでボケた色のものが多いですが、こちらは艶があって大変美しく仕上がります。
特に赤い熱収縮チューブは一般的なものだと赤というよりは濁ったピンクで艶がなく、
黒と使い分けてのプラスマイナス識別用には不足はなくても美しくありませんでした。
この商品の赤は半透明で艶があり色も鮮やかで綺麗、熱を入れて収縮させると艶がいっそう増すようです。
ビニールテープを使うと剥がれてきたり、フチの糊にホコリや汚れが付着して汚くなったり、
汚くなったからといって剥がすと糊が残ってベトベトになったりしますのが、
そうした心配もなく美しく仕上げられるこちらの商品オススメです。
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)
販売価格(税別)
789
税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル1巻
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.74(19)
【特長】全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
【用途】電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
【種類】通信ケーブル【材質(シース)】ビニル【材質(絶縁体)】ポリエチレン【使用温度範囲(℃)】-15~+60【使用電圧(V)】60以下【絶縁抵抗(MΩ/km)】5000以上【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スピーカーケーブル満足度: 54Wayマルチアンプシステムのスピーカーケーブルとして使用しています。低音は38cmx2のダブルウーハー、中低音以上はホーンスピーカーです。全帯域にわたってクリアーで力強い音を聞かせてくれます。単線のせいか撚り線のようなエコーのかかったような付帯音も無く、パイプオルガの重低音も力強く再生してくれます。微弱音も消えることなくきれいに再生してくれます。全体の解像度が上がったせいか、録音の良いソースは更によい音で再生されるようになりました。
スピーカーコード エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンスピーカーコード1巻
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】電気伝導性の高いOFC (無酸素銅)99.97%以上を使用。 コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。 保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。
【用途】スピーカーの取付け・各種電装品の取付け時の配線に。
【材質】導体/無酸素銅(99.97%以上)、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
お客様の声
用途: スピーカーケーブルとして満足度: 5良い感じです。ケーブルは透明の被覆線ですが、プラス-マイナスの区別が付くよう軽く色分けされています。音質も充分確保されており、芯のあるしっかりした音が鳴っています。おすすめです。
空リール ハタヤリミテッド
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ハタヤリミテッド空リール1台
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.53(17)
【特長】各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
【トラスコ品番】370-4688【質量(kg)】2.6【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】307×213×367【収納量】外径Φ10/54m
制限質量/4kg
お客様の声
用途: スピーカーケーブル満足度: 5快適に使っておりますが、ケーブル固定が一寸です。
巻き取った際に、ケーブル自体を固定してゆるみ防止が出来ればもっと良いと思います。
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル1巻
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【種類】難燃ケーブル【仕様】警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。【絶縁抵抗(MΩ/km)】1000以上【耐電圧(V/min)】350
お客様の声
用途: スピーカーケーブル満足度: 5本来の使用目的ではないですが、マンゴーのビニールハウス内に置いているスピーカーケーブルとして購入しました。
音質もよく気に入ってます!
カラー編組チューブ(赤) デンカエレクトロン
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
デンカエレクトロンカラー編組チューブ(赤)1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
【用途】ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます
【材質】ポリエステルモノフィラメント【色】【使用温度範囲(℃)】-75~125
お客様の声
用途: スピーカーケーブル用に満足度: 5ノイズ対策で加工したスピーカーケーブルの被覆用に。
スピーカーケーブル>銅箔テープ>熱収縮チューブ>カラー編組チューブ
という感じで見栄え良く仕上げるために購入しました。
ケーブルを入れるとき注意しないと切り口からどんどん広がっていって戻らなくなってしまうので、
両方の終端に熱収縮チューブを挿入した状態でケーブルを入れるとよいです。
熱収縮チューブがストッパーになってそれ以上広がらずにケーブルを入れられますし、
仕上げにそのまま熱収縮チューブを位置合わせして熱を入れれば無駄なく美しく仕上げられます。
装飾性を期待して購入したのですが、繊維がかなり強靭で挿入してから無駄な分をカットしようとすると
なかなか切れなくて苦労するほど。ケーブルの保護にも良いと思います。
まだ試作段階ですが期待以上に高級感のある仕上がりになり大満足です。
関連して必要なパーツもこのショップでいろいろ揃いましたし到着も早くてありがたいです。
また利用させていただきます。

スピーカーケーブル用に使う商品」に関連する商品一覧

ケーブルの捕縛に使う商品

ケーブルの捕縛に使う商品

インシュロックタイ ABシリーズ 黒,インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色