スペーサーナット、ワッシャ、座金の代わりに使うおすすめ商品

スペーサーナット、ワッシャ、座金の代わりに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ワッシャー」「高ナット」「アンカーボルト」などの商品を紹介します。

平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
レビュー:167件のレビュー 平均満足度4.51(167)
【特長】パック単位の小口販売です。
【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー【表面処理】ユニクローム
お客様の声
用途: ナット締めの座金として満足度: 2使用上は問題ないが、入数が不足していた。
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.39(38)
【特長】高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
【用途】ボルトとボルトの締結に使用します。
【材質】ステンレス(SUS304)
お客様の声
用途: スペーサーの代わりに満足度: 5普通に高ナットとして使用でき、ステンレス製の割には低コストで購入出るとこがいい
ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
お客様の声
用途: スペーサーの代用として満足度: 4強度の必要ない部分のスペーサーの代用として使用。
厚さが丁度1mmなので、必要枚数重ねてスペーサーの代用としている。軽いし、安い。
異径高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: スペーサー+ナットの代わりとして満足度: 5Uボルトを規定より細い配管で使用すると、ネジ部が短くなり、【スペーサー+ナット】が必要となるが、3/8部分がM8用のスペーサー代わりになるため、これ一本で代用できて大変便利です。
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコー
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
【種別】フランジ用中パッキン【厚さ(mm)】2.8【材質】PTFE【使用温度範囲(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa)】1【特性】耐薬品性
お客様の声
用途: ワッシャの代わり満足度: 5本来の用途で使ったわけではないのでパッキンとしての性能は不明です。
両側がテフロンなので滑りは良好です。
フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【材質】ステンレス【表面処理】コート【寸法c(mm)】(最小)1.5【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 蝶ネジのワッシャの代わり満足度: 5プラバンの締め付けに蝶ナットを使用していたのですが、うまく固定せず動いてしまうのでワッシャの代わりに使用。蝶ネジから万が一抜け落ちると困るのでちょうどよかった。
FMI ミキサー専用除菌洗浄剤 エフ・エム・アイ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エフ・エム・アイFMI ミキサー専用除菌洗浄剤1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】弱アルカリ性使用量の目安:ぬるま湯(30~60℃)10Lに対し 20g(0.2%水溶液)・除菌と洗浄が同時に出来る洗浄剤です。ステンレスの曇りを取り、ピカピカになります。樹脂製パッキン、ポリカーボネイトなどミキサーに使用 されている材質も痛めません。
【容量(kg)】1【TKG品番】9-0655-0701【TKG品番(2017)】6-0825-1201
お客様の声
用途: 野菜スライサーの洗浄満足度: 5さつまいもを切るために野菜スライサーを利用していますが、
でんぷんが細かいところにはりつき、歯ブラシでも届かないところの
汚れをとることに苦労していました。
このミキサー専用除菌洗浄剤は漬け置きしておくだけで
すんなりと芋のでんぷん質をとり、大変重宝しております。
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
お客様の声
用途: ベアリングプーラー代わり満足度: 5無事ベアリングを外すことが出来ました。

スペーサーナット、ワッシャ、座金の代わりに使う商品」に関連する商品一覧

M16、M20のナット締め時に使う商品

M16、M20のナット締め時に使う商品

メガネレンチ 両口,両口スパナ 強力級