スロットルバルブ洗浄に使う商品

スロットルバルブ洗浄に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャブクリーナー」などの商品を紹介します。

強力キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット強力キャブレタークリーナー1本(420mL)
レビュー:216件のレビュー 平均満足度4.49(216)
【特長】キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
【用途】農業機械用
【タイプ】液状【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】231mL【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スロットルバルブ洗浄満足度: 5アドレス125のスロットルバルブは、すぐに汚れるので、定期的に清掃していますが、今回こちらを使用してみましたが、汚れの落ち具合は、とてもいい感じです。
エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)エンジンコンディショナー
レビュー:215件のレビュー 平均満足度4.70(215)
【特長】四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。
気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
【用途】四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
【仕様】逆さ噴射可【寸法(mm)】200×Φ66【質量(g)】440【使用温度範囲(℃)】常温【主成分】界面活性剤、石油系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: スロットルバルブ洗浄満足度: 5スロットルバルブに直接吹きかけて使いました。エンジンを温めてから使うと良いです。余り回転を上げ過ぎても直ぐ吹き飛んで効果が薄いと思って、アイドリングが止まりそうになる時に回転を煽る感じで約30秒位吹きました。プラグも変えたのもあるのですが、レスポンスが良くなった感じします。
スロットルバルブクリーナー TV-C WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)スロットルバルブクリーナー TV-C1本(180mL)
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.72(87)
【特長】スロットルバルブを安全かつ効率的に洗浄せいます。 汚れを抱き込んでおあとに残りにくいので、施工後の再固着や再汚染の心配が少なく、絶縁性に優れるため電子部品を傷めません。 また、樹脂・ゴム類やモリブデンコートへの影響が少ないため、安心して施工できます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.18L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スロットルバルブの洗浄満足度: 5ディーゼルエンジンのスロットルバルのこびりついた汚れを取るのに使用します。ほとんどのの汚れは解けていくので、掃除がとてもしやすいです。モリブデンコートをしている部分はあまり触りたくないので、これをかけて拭くだけにしています。
メンテナンス&キャブクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)メンテナンス&キャブクリーナー1本(420mL)
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.38(89)
【特長】超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です! 金属パーツに焼き付いたピッチ・劣化したゴムの跡を速やかに溶解・洗浄します。又、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。
【用途】ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄
【タイプ】液状【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】203×66×66【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】320mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スロットルバルブ洗浄満足度: 4物的には安く、なおかつ汚れも落ちて良かったです。
ただ、作業を行うに当たり、逆さぶきをしなければならず、
逆さ吹きには対応していない様で、威力が落ちて作業的に??
となる場面もありました。
とはいっても、価格と効果は普通以上と思います。

スロットルバルブ洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

キャブ洗浄に使う商品

キャブ洗浄に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,F-1 フューエルワン