ダイヤルゲージの保持具に使うおすすめ商品

ダイヤルゲージの保持具に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マグネット」「マグネットスタンド」「マグネットベース」などの商品を紹介します。

マグネットホルダ台 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウマグネットホルダ台1台
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.13(193)
【特長】磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
【用途】器具、装置の固定や仮付け
お客様の声
用途: 複数購入しましたので、色々です。ダイヤルゲージを固定。木材加工時に複数の材を同じ長さ加工するためのストッパー。クリップを付けた腕を取り付けて、寸法表などを見やすい位置に吊るす。鏡を取り付け反射光で作業場所を照明する。同様鏡を取り付けて見えない作業場所を見る。溶接面を固定して両手Freeで作業する。満足度: 0この価格なので非常に気楽に使えます。メーカー品と比較しても遜色は感じません。
マグネットスタンド シンワ測定
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定マグネットスタンド1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】高い吸着力のマグネットスタンドです。
【用途】ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド
【材質】本体:鋳鉄【寸法(mm)】235×80×58【吸着力(N[kgf])】600[60]【主柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ12×176【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ダイヤルゲージの保持具として満足度: 4リピート購入しました。固定力も強く、特に不満は感じられません。
マグネットベース (標準型) カネテック
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カネテックマグネットベース (標準型)1台
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.79(14)
【特長】強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
【用途】工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
【吸着力(N[kgf])】800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。【仕様】普及、標準型【トラスコ品番】107-6795【質量(kg)】1.5【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】6.4/8.1【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【主柱取付ねじ主柱側(mm)】M8×1.25【仕様・用途】【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。【主柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ12×176【支柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ10×165【マグネット部寸法(mm)】50×58×55
お客様の声
用途: ダイヤルゲージ固定用スタンド満足度: 5カネツー製はベースがガッチりホールドします。アームもしっかりダイヤルで固定されます。安定感良好。精度良い測定が可能です。
マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機)
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK(新潟精機)マグネットベース(微動調整付)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
【用途】一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
お客様の声
用途: ダイヤルゲージ固定満足度: 3単管パイプにマグネットベースを取り付けるが、ベースの形状と単管形状が異なる為、ダイヤルゲージ取付後動くことがある。

ダイヤルゲージの保持具に使う商品」に関連する商品一覧

ダイヤルゲージの取り付けに使う商品

ダイヤルゲージの取り付けに使う商品

マグネットベース,ダイヤルゲージ フラット測定子