トラクターの給油に使う商品

トラクターの給油に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「電動ポンプ」「灯油ポンプ」などの商品を紹介します。

灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:330件のレビュー 平均満足度3.83(330)
【適合容器内径(Φmm)】20mm以上【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【材質】ポリエチレン【全長(mm)】約550【吐出し量】約6.5L/分【使用液】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: トラクター給油満足度: 3ドラム缶からポリ容器に移し、トラクターの給油に使っています。
軽油缶 土井金属化成
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
土井金属化成軽油缶1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.20(54)
【特長】小分けができて軽量で持ち運びが楽です
【仕様】ノズル付、中栓なし【色】グリーン【付属品】キャップ2個ノズル1本【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: トラクター給油用満足度: 5思ったより低く保管がしやすい。20㍑も入るので1シーズン使えます。
電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
工進電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ1台
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.02(60)
【特長】お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【タイプ】電動【ねじ径】M28(吐出部)【電源コード(m)】4【ノズル】ガンタイプ【吐出口径(mm)】25【ヒューズ】筒型ヒューズ(4A)【吐出ホース長(m)】1.5
お客様の声
用途: トラクターの給油満足度: 5トラクターの給油用に買い置きの軽油をドラム缶から直接給油できる電動のものを探していましたが高価なものが多い中
この商品を見つけました。一回の給油時間は2分位ですみますし何より重いタンクを持ち上げての作業がなくなったのが
一番です。製品の寿命はドラム缶800本分とあり我が家では20年以上使用できる計算になります。
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート1台
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.41(46)
【特長】お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【付属品】ノズルフック【トラスコ品番】356-8521【全長(mm)】864【質量(g)】830(付属品重量含まず)【径(Φmm)】(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20【ねじ径】M28(吐出部)【最大揚程(m)】2.0【ホース径(Φmm)】吐出/16、吸込/25【ノズル】給油/ガンタイプ【電池】アルカリ乾電池 単一形4本(別売)【電池寿命】目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)【吐出口径(mm)】25【アズワン品番】64-8314-01
お客様の声
用途: トラクターの給油満足度: 5ドラム缶からトラクターの給油に使用しています。 ポリタンクからの給油に比べるとガソリンスタンドと同じ給油で楽になりました。
台車に乗せた100リットルドラム缶なので電池式は何処でも使えて便利です。
以前使用していた自動停止式はセンサーの配線が硬化、断線して買い換えとなりました。
30リットルの給油も3分ぐらいですから手動停止でも問題無く、2年使用していますが電池交換も故障も無く使用しています。
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
工進電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.00(24)
【特長】ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
【用途】ホームタンクからポリ缶への小出しに
【トラスコ品番】824-7826【電源(V)】AC100【アズワン品番】64-8313-92
お客様の声
用途: トラクターへの給油満足度: 2初回品がモーターは回転するが回転が遅い為に給油出来ず買い替えとなったものです。
農機用に軽油ドラム缶(200L)を年に1本購入して使い切っている。
その軽油を農機に給油するのに使用していて、20Lペール缶にドラム缶から小出しして、それをこのポンプでトラクター等に給油。
ポンプの給油能力は(高さ1.5mの場合7L/min) なので、200L÷7L=28.6で約30分です。
2019年ー2012年(初回品購入)=約7年。7年×0.5時間=3.5時間。
運転時間3.5時間でモーターが寿命? こんなもんでしょうかね!
因みに、購入1年半で本体から軽油漏れが発生。
分解してみると、キバンから下部ポンプへのリード線の貫通部より漏れていた為
コーキング処理して使用していました。
今回届いた商品は、初回品(2012年8月)に購入した物と全く同じものでした。
改良がありませんでした。
本体に油返しの穴が開いていますが、20Lペール缶に挿入すると、その穴の位置が高くペール缶上部に油が漏れて溜まります。
これは是非に改良して欲しいです。
また、電源トランスは滅多に故障しないので、ポンプ本体の販売を希望します。
アイガークイックフィルター EIGERTOOL(アイガーツール)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
EIGERTOOL(アイガーツール)アイガークイックフィルター1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【特長】燃料に混入した水や不純物をろ過し、不純物混入燃料によるエンジントラブルを未然に防ぎフィルター寿命も長くなります。 フッ素樹脂コーティングされて0.127mmのステン線材を使用している為、サビ、腐蝕が少なくフィルター交換の必要性がありません。フィルター素材は米国陸軍で採用されています。 半永久的に使えます。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: トラクターへの給油満足度: 4ドラム缶に数年以上保存されている軽油を使用するにあたって、水と錆の混入対策に購入。
機能的には問題なさそうなのだが、構造上フィルター底部に濾しきれない水位の燃料が残ってしまうのが予想外で少し残念。

トラクターの給油に使う商品」に関連する商品一覧

ガソリン給油時に使う商品

ガソリン給油時に使う商品

灯油ポンプ(手動),ガソリン携行缶 横型