【特長】シガーソケットアダプターから給電で、自分で後付できるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセットです。取付も簡単で、リアのナンバープレートを取り付けているネジを外して、センサーカメラを付属のプレートで共締めし、付属のA、Bケーブルを、フロントのシガーソケットアダプターに接続するだけです。後はスピーカー部とモニターを運転の邪魔にならない場所に設置すれば準備は完了です。
【使用電源(V)】12【設置形態】バックビュー【セット内容】モニター、バックカメラ&センサー、Aケーブル、Bケーブル(スピーカー)、シガーソケットアダプターケーブル、取付金具ネジ、Aケーブル用延長ケーブル、Bケーブル用延長ケーブル、日本語取扱説明書【質量(g)】(モニター)110、(カメラ・センサー)94、(スピーカー)22【電源(V)】12(シガーソケットから給電)【ケーブル長(m)】A:9.6、B:8.8(延長ケーブル込)【表示】ガイドライン/有【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(モニター)118×86×42、(カメラ・センサー)72×25×40、(スピーカー)53×39×24【解像度】480×272【液晶モニター】4.3インチ【カメラ仕様】720×576, 画角: 170° ( 水平: 125° )、IP67、正像(運転席から、振り返って見た場合に合わせてある映像)