トレーラーの塗装に使う商品

トレーラーの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シャーシーブラック」「ミッチャクロン」「ローバル」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トレーラーの塗装満足度: 5スクラップ車だから鋼材落とされる事が多く補修するのに助かってます
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ
レビュー:365件のレビュー 平均満足度4.69(365)
【特長】多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
【用途】焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
【色】クリヤー【成分】トルエン、キシレン【乾燥時間(分)】夏/15~20
春・秋/20~30
冬/60~120
【比重】0.88【適合材】スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜【指触乾燥時間(分)】約3分(20℃)【標準塗布量】6~10μ 60~80g/m2【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トレーラーの再塗装満足度: 5まだ効果はわかりませんが、上手いこと定着しているように思います。
DIYであれば合格点だと思います。
ローバルR ローバル
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ローバルローバルR
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.54(37)
【特長】さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
【用途】亜鉛めっきの補修に。
普通の鉄材のさび止めに。
古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
【成分】96%亜鉛含有【色】グレー【乾燥時間(分)】30(23℃)【膜厚(μm)】80(40μm×2回塗)【危険物の類別】第四類【特性】さび止め【危険物の性状】非水溶性【亜鉛末含有量】96
お客様の声
用途: トレーラーの塗装満足度: 3錆止め効果を期待して塗りました。塗りたては触れたら綺麗に拭き取れますが、数日放置しとくと硬い皮膜になりました。
プラサフ グレースプレー ロックペイント
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ロックペイントプラサフ グレースプレー1本(420mL)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.79(47)
【特長】速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
【用途】車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。
【トラスコ品番】322-8851【色】グレー【質量(g)】434【塗布面積(m2)】2.3~2.7【危険等級】【使用可能時間(分間)】(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【塗り重ね可能時間(時間)】2以上(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トレーラーの再塗装満足度: 5多少のキズも消え、扱いやすく想像していた以上に良かったです。

トレーラーの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

トラックの荷台の塗装に使う商品

トラックの荷台の塗装に使う商品

シャーシーブラック 油性,ラッカースプレーSL