ドライブレコーダーの電源に使う商品

ドライブレコーダーの電源に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒューズ電源」「シガーソケット」「電源ソケット」などの商品を紹介します。

メスソケット コード付 モノタロウ
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウメスソケット コード付1個
レビュー:149件のレビュー 平均満足度4.40(149)
【特長】ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
【用途】DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
【使用可能電力】DC12V80W以下【適合】DC12V車専用【長さ(mm)】205(コード部のみ)【適合電線径】0.75sq相当
お客様の声
用途: ドライブレコーダー用電源満足度: 5ヒューズボックスからの電源で、見えないところに取り付けたくて購入 
エーモンより安く、問題なく使用しています
用途: ドライブレコーダーの電源満足度: 5値段相応の商品ですが、ドライブレコーダーの電源をうまく隠せました。
平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ 低背 電源取出し用1個
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.75(108)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
【用途】ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの電源に使用満足度: 5とても使いやすく、ヒューズ付きでこの値段は安い!!
良い商品だと思います。
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ) エーモン
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.86(21)
【特長】15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
【用途】アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
【コード】0.75sq相当×約2m【使用可能電力】DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下【仕様】管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付
交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
【付属品】交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)【材質】本体/ABS
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの電源用満足度: 5ドライブレコーダーの電源用ソケットとして使用。ストッパーまで付いていてヒューズとアース端子まで付いていてかなりお得感を感じました。取り付けも非常に楽でした。発送も非常に早く、注文した日に発送。次の日には商品が到着しました。どうもありがとうございました。
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリー1個
レビュー:196件のレビュー 平均満足度4.02(196)
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの電源として満足度: 3不法投棄が頻発するポイントにセットしたドラレコの電源として購入、別途シガーライターコードと充電機を購入して使ってます。 ちゃんと使えるけれど、すぐにバッテリーがあがるので毎日メモリー交換とバッテリー充電を行う感じ。 もっと大容量の電池にしておけばよかったかも。
AC/DC変換ソケット Willcom(ウィルコム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Willcom(ウィルコム)AC/DC変換ソケット1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度3.09(57)
【特長】家庭電源でカー用品が使える!! 今までシガーソケットでしか充電できなかったカー用品もこれがあれば自宅で充電OK!!
【質量(g)】80
お客様の声
用途: ドライブレコーダー用の電源満足度: 5装置の監視用でドライブレコーダーの使用を検討し、その電源として購入しました。問題無く動作しています。
USBケーブル miniB-A ゲーム用 ブラック エレコム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコムUSBケーブル miniB-A ゲーム用 ブラック1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】PlayStation(R)3とコントローラやPSP(R)をつなげて、コントローラ・PSP(R)の充電、あるいはPSP(R)へのデータ転送ができる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とコントローラあるいはPSP(R)を接続することで、コントローラ・PSP(R)の充電、PSP(R)へのデータ転送ができるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 ※PSP-1000はゲーム機本体の仕様により充電できません。PSP(R)goには対応しません。 コントローラをPlayStation(R)3に接続したままでプレイできるので、バッテリ切れの心配なくゲームを楽しめます。 PlayStation(R)3経由で「PlayStaition(R)Network」からダウンロードしたPSP(R)対応タイトルを、PSP(R)に転送するのにも最適です。 torne(トルネ)(TM)を使用してPlayStation(R)3に録画した地上デジタル放送をPSP(R)に転送することも可能です。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
【仕様】ツイストペアケーブル(通信線)【規格】Certified Hi-Speed USB(USB2.0)【コネクタ形状】Type-Aオス - Mini Type-Bオス【対応機種】USB(Aタイプ)側/PLAYSTATION(R)3本体、USB(mini-B)側/PSP(R)本体およびUSB(mini-B)端子を持つPLAYSTATION(R)3周辺機器【プラグ】金メッキ【シールド】2重シールド【伝送速度(Mbps)】480【USBタイプ】USB2.0【ケーブルタイプ】スタンダード【変換タイプ】オス - オス
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの電源満足度: 5中華ドライブレコーダーの電源用に購入しました。特に不具合なく使えています。フリードGB3ですが、3mでピッタリでした。
リングライトソケット ツイン+USB2 槌屋ヤック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
槌屋ヤックリングライトソケット ツイン+USB21個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】使いたい場所に両面テープで簡単取り付け。(コード長:約1m)
スマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポート付き。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵1A(USB側)・10A(ソケット側)。
ソケット側最大出力許容アンペア数6A
USB側最大出力許容アンペア数1.2A。
【電圧(V)】DC12【コード長さ(m)】約1
お客様の声
用途: ドライブレコーダー用の電源として満足度: 5ブルーのLEDライトがソケットの位置が解りやすくて使いやすい。
AC アダプター ユピテル
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユピテルAC アダプター1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】ご家庭での使用や充電ができます。
【コード長さ(m)】1.5
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの電源満足度: 3モノタロウで買えるのは助かります、普通に使えます。
ヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ カーメイト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カーメイトヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.38(8)
【特長】ヒューズBOXから直接配線できるソケット
純正のヒューズがそのまま使える
低背ヒューズ用。
【用途】ソケットにフタのある車種におすすめソケット
【定格電圧(V)】DC12【仕様】12V車専用 低背ヒューズ専用【出力容量】10A(120Wまで)
お客様の声
用途: ドライブレコーダー用電源満足度: 4問題無くスムーズに取付けできました。シガーライターが使用できたらなお良かったです。
電源ソケット(OFFタイマー機能付) エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン電源ソケット(OFFタイマー機能付)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】エンジン停止後も電装品が一定時間(60分/30分/0分)使用できる電源ソケット 抜き挿ししやすい角度傾斜付き
【コード】0.5sq相当×約1m【使用可能電力】DC12V車/12W以下、DC24V車/使用不可【付属品】両面テープ
お客様の声
用途: ドライブレコーダの電源に使用満足度: 5ドライブレコーダの電源に使用することで、自動車を駐車後、1時間ドライブレコーダが作動しているので、買い物等で駐車中の当て逃げの監視になります。常に電源を取るタイプだとバッテリの負担が心配なので、1時間で切れるのでバッテリにも安心です。
とてもいい商品です。
USB&トリプルソケット2 星光産業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
星光産業USB&トリプルソケット21個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】12Vの3連ソケットと5V1.2AのUSBポートに分配したソケット。 USBでiPodやスマホに電源を供給・充電することが可能。 首振りで向きが自在なダイレクトタイプ。
【出力】(USB出力)DC5V 1.2A【定格電圧(V)】DC12【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】34×93×125【定格電流(A)】6以下(USBを含む)【ヒューズ】10A(プラグ内蔵)
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの電源満足度: 5キャップがついているので空いているソケットにはめています。見た目もいいです。

ドライブレコーダーの電源に使う商品」に関連する商品一覧

電源の取り回しに使う商品

電源の取り回しに使う商品

接点復活スプレー,ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ