ナットの切断に使うおすすめ商品

ナットの切断に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ナットブレーカー」「潤滑スプレー」「ガス切断機」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑1本(420mL)
レビュー:272件のレビュー 平均満足度4.33(272)
【特長】浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。
【付属品】プラスチックのノズル(約10cm)【成分】石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン【タイプ】低臭【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】168mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 錆びたボルトに満足度: 4今、14年放置された日産シルビアS14 Ksを復活するために奮闘しています。一つ一つのネジやボルト・ナット類完全にサビていて頭もポロポロとれてしまう感じです。すべてのボルト類にこれをスプレーして翌日以降に折れたボルトの取り外しなどをしていますが、かなり効いていると思います。ただ、いろいろな商品があるのでこれが一番!!とは言いにくいですがとりあえず思ったより腐ったボルトの取り外しが楽になっています。
ナットブレーカー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウナットブレーカー1個
レビュー:60件のレビュー 平均満足度3.23(60)
【特長】錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。
【用途】ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに
【材質】炭素鋼
お客様の声
用途: 錆びたナットの切断満足度: 2インパクトドライバーで回転部分を回したら刃の回り止めのビスが飛んだ。
中型切断器 モノタロウ
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ中型切断器1セット
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.14(22)
【切断可能範囲】M1:1~5mm
M2:5~15mm
M3:15~30mm
【ガス圧力(MPa)】(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35
(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
【ガス消費量(L/h)】(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000
(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330
(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
【使用ガス】アセチレン【セット内容】火口番号(M1、M2、M3)【全長(mm)】397【使用上の注意】逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
お客様の声
用途: 錆付いたナットの切断満足度: 3ホース取付金具のが太管か極細菅か選びたかった金具が余ってしまったので選定出来ればよいと思う。

ナットの切断に使う商品」に関連する商品一覧

アングル切断に使う商品

アングル切断に使う商品

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm,切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm