バイクのタンク塗装作業に使うおすすめ商品

バイクのタンク塗装作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッチャクロン」「プラサフ」「ホルツ」などの商品を紹介します。

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ
レビュー:365件のレビュー 平均満足度4.69(365)
【特長】多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
【用途】焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
【色】クリヤー【成分】トルエン、キシレン【乾燥時間(分)】夏/15~20
春・秋/20~30
冬/60~120
【比重】0.88【適合材】スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜【指触乾燥時間(分)】約3分(20℃)【標準塗布量】6~10μ 60~80g/m2【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: オートバイのタンク塗装満足度: 5タンク塗装の下地処理に使いました。普段はペーパーで足付けしてましたが、コレを使ったほうが、塗料の乗りがぜんぜん違いますね。何より楽です。もっと早くに気付くべきでした。
両面スポンジ砥石 オフィスマイン
販売価格(税別)
109
税込120
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オフィスマイン両面スポンジ砥石1枚
レビュー:21件のレビュー 平均満足度3.95(21)
【特長】スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。 両面使えて経済的! 二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。 研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。 湿式・乾式研磨が可能です。 水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
【用途】車両塗装の仕上研磨 下塗の目ケシ仕上 サーフェサーの研磨 「ブツ取り」後のボカシ研磨 家具、楽器、塗装仕上研磨 木工家具木地仕上 その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等)
【寸法(mm)】115×140【厚さ(mm)】約5【砥材】シリコンカーバイト【研磨材の構造】ポリウレタンスポンジ【適合材】金属、木工、アルミ、ステンレス等
お客様の声
用途: バイクのタンク塗装作業時満足度: 4荒い番手のは、まだ良いんですが塗装の凸凹取りで、表面をならす作業の時は深く研磨キズが入りました。塗装に使うには3Mの方がいいですね。
スポンジ自体の凸凹に砥粒がついている為当たり方にムラがあり番手より荒く感じます。
金属類の研磨には問題ないでしょうが、塗装の使い方はサフ荒研ぎ用かな。
ボデーペン プラサフ SOFT99
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン プラサフ1本(300mL)
レビュー:151件のレビュー 平均満足度4.45(151)
【特長】焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
【用途】鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.13L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクタンク 下地満足度: 5安定した使用感と 価格、鉄板です。
キャンデーカラースプレー イサムエアゾール
販売価格(税別)
1,290
税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イサムエアゾールキャンデーカラースプレー
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.50(46)
【特長】各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
【用途】バイク、自転車、メッキ製品の着色に
【危険物の類別】第四類【危険物の数量】0.144L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクタンクの再塗装時満足度: 5はじめての使用でしたが、とてもきれいに出来ました。
プラサフ 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
武蔵ホルトプラサフ1本(300mL)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.59(83)
【特長】ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。
車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。
パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。
乾燥後の研磨も容易です。
補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。
塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのタンク塗装の下地処理満足度: 4塗広がりもよくなじみ、非常に扱いやす商品であった。
フレーム塗装の下地にも使用しようと思う思う思う
アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
武蔵ホルトアンチラストペイント300 (メタリック、パール)1本(300mL)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.11(36)
【特長】防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
【用途】自動車用の補修ペイント
【適合塗料】MH11604
お客様の声
用途: バイクの再塗装タンク、カウリング満足度: 4少しあせって塗ったのでタレましたがまずまずの出来でしたゆっくり落ち着いて行えば良い感じになると思います、扱いは良かったです。

バイクのタンク塗装作業に使う商品」に関連する商品一覧

エアブラシ塗装作業に使う商品

エアブラシ塗装作業に使う商品

小型圧力計 Φ50,エアフィルタ AF-A(AF20)